絞り込み
最大口開き(mm)
- 65(2)
- 70(2)
口幅(mm)
- 70(2)
口深(mm)
- 28
- 27(2)
- 35(2)
- 50(6)
- 51(2)
- 56(3)
- 59(2)
- 60(2)
- 61(2)
- 62(2)
- 67(2)
- 68(2)
- 75(5)
- 76(4)
- 78(2)
- 80(5)
- 82(5)
- 86(3)
- 100(3)
- 105(2)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(2)
主な用途
- 木工作業(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
TRUSCO
「最大口開き(mm)」から絞り込む
65(2)
70(2)

木工用高速アングルバイス
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9067材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)203全長(mm)203高さ(mm)45材質(本体)アルミ合金質量(g)940種類アングルバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810
木工用高速バイス
TRUSCO¥4,898税込¥5,3881台当日出荷アルミ合金製で極めて軽量な木工用のバイスです。クイックボタンを押すことで、素早いクランピングが可能です。ソフト樹脂のハンドルで、回しやすいです。アルミ合金製で極めて軽量な木工用のアングルバイスです。トラスコ品番836-9066材質本体:アルミ合金、シャフト:鋼材、ハンドル:ラバー幅(mm)115全長(mm)135高さ(mm)55材質(本体)アルミ合金質量(g)500種類リードバイス最大口開き(mm)65主な用途木工作業口幅(mm)70口深(mm)28締付力(kN)1.962018年トラスコ掲載ページ4 1810




















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)