絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(1)
  • 73(1)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 98(1)
  • 103(1)
口幅(mm)
  • 78(1)
  • 80(1)
  • 103(1)
主な用途
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 32
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(13)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 50(11)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 75(6)
  • 76(4)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • アルミ(1)
  • 鋳鉄(1)
ブランド
  • TRUSCO(2)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO

    中型ボール盤用ベタバイス A型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。
    材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類ボール盤バイス
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用トラスコ品番389-5581材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)幅(mm)80全長(mm)149質量(kg)0.845高さ(mm)258材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)種類ベンチバイス最大口開き(mm)50主な用途軽作業口幅(mm)80クランプ開口(mm)(最大)50口深(mm)32締付力(kN)1.96

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス