絞り込み
最大口開き(mm)
  • 50(1)
  • 80(1)
口幅(mm)
  • 80(1)
材質
  • アルミ(1)
主な用途
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 32
  • 16(1)
  • 25(2)
  • 25.4(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
  • 35(2)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 50(3)
  • 51(1)
  • 55(1)
  • 57(2)
  • 58(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
TRUSCO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
50(1)
80(1)
  • アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCO

    アルミ合金バイス(クランプ付タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
    用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

ベンチバイス