絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 86(1)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
口幅(mm)
  • 25(1)
  • 75(1)
  • 100(3)
  • 102(1)
  • 104(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
主な用途
  • 切断作業(1)
  • 木工作業(2)
  • 軽作業(1)
口深(mm)
  • 50
  • 4(4)
  • 12(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 27(6)
  • 28(4)
  • 30(5)
  • 35(13)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 42(3)
  • 45(3)
  • 51(12)
  • 56(3)
  • 75(6)
  • 76(4)
  • 80(5)
  • 82(5)
  • 100(3)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • SUN UP(2)
  • エスコ(1)
  • M&M(1)
  • trad(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・SUN UP・エスコ・M&M・trad・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウ

    リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付

    モノタロウ(61件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
  • ベンチバイス SUN UP

    ベンチバイス

    SUN UP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    作業台などに取り付ける小型の万力です。切断・研磨作業でワーク材の固定に。
  • ベンチバイス M&M

    ベンチバイス

    M&M(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    360°回転で作業性抜群。大型アンビル付きで打撃作業も可能。頑丈な鋳鉄製
    用途切断・研磨・接着作業時の加工物の固定に
  • リードバイス(軽量タイプ) TRUSCO

    リードバイス(軽量タイプ)

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのエコノミークラスリードバイスです。アンビル機能付です。
    タイプリードバイス取付穴寸法(mm)11
  • 金床付リードバイス SUN UP

    金床付リードバイス

    SUN UP
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。
    用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
  • ホームバイス trad

    ホームバイス

    trad(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    強靭な鋳鉄製!回転盤付きで加工に便利! ホームバイスは作業台に固定してもバイスペースが280度回転でき、好きな角度で固定できる構造です。 くわえ部の下方にパイプを挟めるバイスがついているのでパイプの切断がとても簡単です。
    材質本体:鋳鉄製炭素鋼、口金:鋼材寸法(mm)90全長(mm)230質量(kg)4.5アンビル(mm)35×45口開き(mm)約90口深(mm)50
  • 回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽作業用向けで、270°回転可能です。
    トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
  • 木工バイス SK11

    木工バイス

    SK11(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    広い口幅で木工加工に最適。
    幅(mm)180全長(mm)200質量(kg)3.3高さ(mm)167種類ベンチバイス最大口開き(mm)80クランプ幅(mm)50主な用途木工作業口幅(mm)165口深(mm)50
  • 精密バイスアダプター エスコ

    精密バイスアダプター

    エスコ
    4,940税込5,434
    1個
    翌日出荷
    ベンチバイスに取り付けて精密バイスとして使用できるようになります。
    高さ(mm)220角度調整範囲傾斜:210° / 回転:360°最大開口(mm)86口幅(mm)25口深(mm)50
  • リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社

    リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

    ブロッカース・ホイヤー社
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
    タイプリードバイス
  • 木工用バイス 台上型 TRUSCO

    木工用バイス 台上型

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。
    用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス