絞り込み
最大口開き(mm)
- 100(5)
- 102(1)
- 104(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
口幅(mm)
- 100(3)
- 102(1)
- 104(1)
- 150(1)
口深(mm)
- 50
- 27(2)
- 28(2)
- 35(2)
- 51(2)
- 56(3)
- 59(2)
- 60(2)
- 61(2)
- 62(2)
- 67(2)
- 68(2)
- 75(5)
- 76(4)
- 78(2)
- 80(5)
- 82(5)
- 86(3)
- 100(3)
- 105(2)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- スチール(2)
- 鋳鉄(3)
主な用途
- 切断作業(1)
- 木工作業(1)
- 軽作業(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- SUN UP(1)
- ブロッカース・ホイヤー社(1)
モノタロウ・TRUSCO・SUN UP・ブロッカース・ホイヤー社
「最大口開き(mm)」から絞り込む
100(5)
102(1)
104(1)
120(1)
125(1)
150(1)

リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付
(61件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄
金床付リードバイス
SUN UP¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽作業用向けで、270°回転可能です。トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)
ブロッカース・ホイヤー社¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から翌々日出荷鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。タイプリードバイス
木工用バイス 台上型
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷使い勝手の良いスタンダードな木工用バイスです。用途木工ワークの作業に。トラスコ品番836-9872材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材幅(mm)150全長(mm)155質量(kg)2.8高さ(mm)145材質(本体)鋳鉄タイプ木工用バイス種類リードバイス最大口開き(mm)120主な用途木工作業口幅(mm)150口深(mm)50締付力(kN)102018年トラスコ掲載ページ4 1810
























![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)