絞り込み
最大口開き(mm)
- 70(2)
- 102(2)
- 123(1)
- 130(1)
口幅(mm)
- 102(2)
- 123(1)
主な用途
- 切断作業(1)
- 軽作業(1)
口深(mm)
- 59
- 4(4)
- 12(3)
- 20(4)
- 25(5)
- 27(6)
- 28(4)
- 30(5)
- 35(12)
- 38(3)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 50(11)
- 51(12)
- 56(3)
- 75(6)
- 80(5)
- 82(5)
- 100(3)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(2)
ブランド
- TRUSCO(2)
- SUN UP(1)
TRUSCO・SUN UP
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。

回転式ベンチバイス
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台当日出荷クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。 回転台付で平行360°回転できます。アンビル機能付です。トラスコ品番819-1322材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)120全長(mm)240質量(kg)6.2高さ(mm)250材質(本体)鋳鉄種類ベンチバイス口幅(mm)102クランプ開口(mm)70口深(mm)59締付力(kN)15
金床付リードバイス
SUN UP¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15