絞り込み
最大口開き(mm)
- 70(1)
- 102(1)
- 123(1)
- 130(1)
口幅(mm)
- 102(1)
- 123(1)
口深(mm)
- 59
- 27(2)
- 28(2)
- 35(2)
- 50(6)
- 51(2)
- 56(3)
- 60(2)
- 61(2)
- 62(2)
- 67(2)
- 68(2)
- 75(5)
- 76(4)
- 78(2)
- 80(5)
- 82(5)
- 86(3)
- 100(3)
- 105(2)
- 口深(mm)をもっと見る
材質
- 鋳鉄(1)
主な用途
- 切断作業(1)
- 軽作業(1)
ブランド
- TRUSCO(1)
- SUN UP(1)
TRUSCO・SUN UP
「最大口開き(mm)」から絞り込む
70(1)
102(1)
123(1)
130(1)

金床付リードバイス
SUN UP¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から9日以内出荷アンビル面付で叩く作業にも便利。回転式台座でバイスが回転します。用途切断・研磨作業の固定に主な用途切断・研磨作業
回転台付バイス(軽作業用)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷トラスコ品番445-6190幅(mm)144全長(mm)238質量(kg)5.5高さ(mm)143材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス最大口開き(mm)70主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)59取付穴寸法(mm)9締圧力(kN)15