絞り込み
最大口開き(mm)
  • 200
  • 25(7)
  • 40(7)
  • 50(20)
  • 57(6)
  • 60(9)
  • 63(6)
  • 64(7)
  • 65(9)
  • 70(9)
  • 73(6)
  • 75(18)
  • 80(10)
  • 100(26)
  • 102(9)
  • 104(7)
  • 125(15)
  • 140(6)
  • 150(18)
  • 154(7)
口幅(mm)
  • 140(1)
  • 154(1)
  • 160(1)
  • 200(6)
  • 205(1)
主な用途
  • 木工作業(1)
  • 金属加工作業(1)
口深(mm)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 80(2)
  • 86(1)
  • 87(1)
  • 91(1)
  • 103(1)
材質
  • スチール(5)
  • 鋳鉄(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(2)
  • H&H(1)
  • ブロッカース・ホイヤー社(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・H&H・ブロッカース・ホイヤー社・SK11
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、材料を挟んで固定する際に使用される作業工具です。リードバイス、ベンチバイス、ピンバイスなど多様な種類があります。リードバイスは強靭な鋳鉄製で、回転台が360度回転するものがほとんどです。ベンチバイスは、クランプ式で取り付けと取り外しが簡単。 回転台もリードバイス同様に、360度回転し、打撃作業ができる鉄製の台のアンビル付きです。 ピンバイスは、精密加工やホビーの際などに、細かな穴あけやタップホルダなど多用途に使用されます。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付 モノタロウリードバイス ダクタイル鋳鉄製 回転盤付モノタロウ(59件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガレージバイス SK11ガレージバイスSK11(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
回転台付きで、パイプはさみが付いています。金属加工やパイプの切断、アンビルでのたたき作業に使用できます。大型アンビルが付いているため金属加工に大変便利です。くわえ部の下方にパイプをはさめるバイスが付いているので、パイプの切断がとても楽にできます。回転台付で対象物の加工が自由自在です。スムーズなハンドル操作で使いやすさ抜群です。
用途アンビルを使っての小細工・ヤスリがけやパイプ切断などの金工作業。主な用途小細工・ヤスリがけ、パイプ切断など金工作業
回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)TRUSCO(7件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
リードバイス H&HリードバイスH&H(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
材質本体:鋳鉄FC200、口金:45C鋼材
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)TRUSCO(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
種類リードバイス材質(本体)炭素鋼付属品回転台
200mm ベンチバイス(回転台付) エスコ200mm ベンチバイス(回転台付)エスコ
41,700税込45,870
1個
翌日出荷
種類ベンチバイス最大口開き(mm)200口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA688BB-200
リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)ブロッカース・ホイヤー社
64,980税込71,478
1台
当日出荷
鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。アンビル機能付で打撃作業が可能です。
タイプリードバイス
回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ) TRUSCO回転台付アンビルバイス(開閉クイックタイプ)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
開閉はスライドでできるクイック式で作業効率がアップします。 回転台付で平行360°回転するのであらゆる角度で作業ができます。 アンビル機能付で打撃に伴う作業に利用できます。 本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
セット内容回転台材質/仕上本体:炭素鋼、シャフト/ハンドル/口金:鋼材締付力(kN)16
強力型木工用バイス 台下型 TRUSCO強力型木工用バイス 台下型TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
堅牢なつくりの木工用バイスです。
用途木工ワークの作業に。種類リードバイス材質(本体)鋳鉄主な用途木工作業材質本体/口金:鋳鉄、シャフト/ハンドル:鋼材2018年トラスコ掲載ページ4 1811
200mm クロススライドバイス エスコ200mm クロススライドバイスエスコ
184,000税込202,400
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)200材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525DK-13

バイス/クランプ/ハンドプレス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス