曜日別特売

ドライバーセット

ドライバーセット - はくでんドライバーセット - はくでんドライバーセット - はくでんドライバーセット - はくでんドライバーセット - はくでんドライバーセット - はくでん

各サイズを揃えたドライバーセットで、整備や組立作業に重宝します。
収納ケース付きで工具箱内の整理や持ち運びに便利です。
刃先には既に磁力が付いていますが、着磁脱磁用のマグネタイザーも付属しています。

仕様
貫通軸なし
種類
セット品
材質(軸)
炭素鋼
材質(グリップ)
絶縁ゴム
刃先マグネット
あり
内容量
1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77468846HDR-SD-S85521セット(8本組)
¥2,150
¥2,098
¥2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
77468855HDR-SD-S107061セット(10本組)
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
77468916HDR-SD-S64801セット(6本組)
¥1,890
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする