絞り込み
最大口開き(mm)
- 50(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 200(1)
口幅(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
口深(mm)
- 40(1)
- 56(1)
- 68(1)
- 75(1)
- 300(1)
材質
- アルミ(2)
- 鋳鉄(1)
ブランド
- H&H
- モノタロウ(8)
- TRUSCO(68)
- エスコ(66)
- ANEX(12)
- SK11(12)
- SK(新潟精機)(10)
- ギガ・セレクション(7)
- SUN UP(6)
- ミネシマ(6)
- ブロッカース・ホイヤー社(4)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3)
- ユニック(3)
- P.Tool(3)
- ジェラルディ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- スーパーツール(2)
- ホーザン(2)
- ナベヤ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- ブランドをもっと見る

バキュームバイス
H&H¥3,998税込¥4,3981個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
スイベルバイス
H&H¥3,798税込¥4,1781個当日出荷作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43

















![スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] スモールマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628582-260902-02.jpg)
![ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ビッグマウスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628600-260902-02.jpg)
![ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品] ボックスクランプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628591-260902-02.jpg)