絞り込み
最大口開き(mm)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(3)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 125(2)
  • 140(1)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 205(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
  • 450(1)
  • 600(1)
  • 1200(1)
ブランド
  • H&H
  • モノタロウ(25)
  • TRUSCO(298)
  • エスコ(180)
  • SK11(55)
  • スーパーツール(44)
  • ベッセイ(35)
  • PONY(ポニー)(34)
  • ムラテックKDS(17)
  • BAHCO(バーコ)(16)
  • フジツール(16)
  • スタックスツールス(15)
  • SK(新潟精機)(14)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • ANEX(13)
  • シンワ測定(13)
  • SUN UP(12)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • HIT(ヒット)(10)
  • E-Value(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋳物Cクランプ H&H

    鋳物Cクランプ

    H&H(5件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    接着・溶接・工作の固定作業に! 丈夫な鋳鉄製クランプ
  • 強力型Fクランプ H&H

    強力型Fクランプ

    H&H(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    グリップ部に締め付け六角軸付きで強力に締め付けができます! 樹脂カバー付
    口深(mm)約80
  • PCバネクランプ H&H

    PCバネクランプ

    H&H(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームバイス H&H

    バキュームバイス

    H&H
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! 精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に 作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に! 対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工 回転部:360度自由に回転
    材質本体:アルミ、ゴム部分:樹脂ゴム質量(kg)1.06全高(mm)約155口幅(mm)約70口開き(mm)約65口深(mm)約40
  • 鋼製Cクランプ 深顎タイプ H&H

    鋼製Cクランプ 深顎タイプ

    H&H
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • リードバイス H&H

    リードバイス

    H&H(2件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。
    材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
  • 鋼製Cクランプ H&H

    鋼製Cクランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
  • アルミCクランプ H&H

    アルミCクランプ

    H&H
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
  • 2ピースコーナークランプ H&H

    2ピースコーナークランプ

    H&H(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。 素材を傷つけないプラスチック製
    最大口開き(mm)70
  • 角度切付コーナークランプ H&H

    角度切付コーナークランプ

    H&H
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌日出荷
    額縁・パネル等の製作に最適! 目盛に合わすと45度60度90度と自在に切る事ができます。 軽くて丈夫なアルミ合金製
    最大口開き(mm)75
  • スイベルバイス H&H

    スイベルバイス

    H&H
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在! ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます! バイブ等の固定 軽作業時の固定 ドリルスタンドとして
    付属品電気ドリルクランプ、六角棒レンチ材質本体:アルミダイキャスト、開口部:TPRゴム全長(mm)250質量(kg)本体:約780、ドリルクランプ:約120最大口開き(mm)約50口幅(mm)約75取付可能厚(mm)約50(作業台最大)口深(mm)約300傾斜角度(°)45/90(サイド溝使用時)径(mm)対応電気ドリルネック:38~43
  • 鋼製Cクランプ 三方締め H&H

    鋼製Cクランプ 三方締め

    H&H
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材料や部品を強力に締め付ける!
    寸法(mm)63×63
  • ホビークランプ H&H

    ホビークランプ

    H&H
    ¥579税込¥637
    1個
    翌日出荷
    製模型工作に便利! 軽くて使いやすい 模型工作の接着・固定に最適 軽くて丈夫なアルミ合金製
    材質本体:アルミ合金製、ハンドル:プラスチック
バイス/クランプ/ハンドプレス