のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
ボードのこサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)当日出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!曲がりにくい厚手鋸刃特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100トラスコ品番853-4005材質SK材質量(g)90刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
ポケット100 木工鋸角利(角利産業)3日以内出荷
木工細工、工作などに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
折りたたみ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)表面メッキ処理で錆びにくい曲線切りにも最適
刃長(mm)100折込可全長(mm)250質量(g)50刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
ボードのこ 押切り用替刃サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
BN-200本体用の押切用替刃です。切り口が綺麗な押切刃。切粉がボードの裏側に落ちます。刃幅が短く曲線切りに便利です。
用途内装工事・電気工事・配管工事。刃長(mm)100トラスコ品番853-3816材質SK材刃厚(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃SK(新潟精機)当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
刃長(mm)100トラスコ品番365-3552種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)150質量(g)9硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
ルート廻挽鋸 本体丸音5日以内出荷
石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
ポケット100 細工鋸角利(角利産業)7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
ポケット100 引廻し鋸角利(角利産業)7日以内出荷
薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.5質量(g)55刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
細工用ミニ挽廻鋸SK11翌々日出荷
ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
用途ベニヤ・薄板などの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)225材質(刃)SK-5
ボードのこ(押切り用替刃)サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)当日出荷
切り粉が裏側に落ち、切り口が美しく切れます。
上下に数回動かすと切込み穴が簡単にあきます。
刃長(mm)100ピッチ(mm)3.1仕様石膏ボード/吸音テックスの加工用トラスコ品番274-3175材質SK材全長(mm)120質量(g)10板厚(mm)1.2刃厚(mm)1.25切り幅(mm)1.2
ボードのこ(引切り用替刃)サンフラッグ(旧:新亀製作所)4日以内出荷
石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工作業に最適!曲がりにくい厚手鋸刃特殊刃先により切り込み穴が簡単に開きます。狭い箇所でも最適です。市販のジグソー刃が使用出来ます。握り易いソフトグリップ市販のジグソー刃も用途に応じて使用できます。作業性に適したサイズです。
刃長(mm)100トラスコ品番853-3815質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Liner Lock Saw剪定・生木用 替刃BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(剪定・生木用012430)刃長(mm)100
Liner Lock Saw木工・合板用 替刃BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ビッグマンLiner Lock Saw用 替刃。(木工・合板用012434)刃長(mm)100
Liner Lock Sawダンボール用BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。全長(mm)255(カラビナ除く)色ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
ルート廻挽鋸 替刃丸音5日以内出荷
ルート廻挽鋸専用替刃。ドライバー1本で簡単に取替えできます。
ポケット100 パイプ鋸角利(角利産業)7日以内出荷
塩ビパイプ・アクリル板の切断に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.3質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.5材質(刃)炭素鋼
ポケット100 竹細工鋸角利(角利産業)7日以内出荷
竹細工に適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1.6質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6材質(刃)炭素鋼
細工用ミニ両刃鋸SK11翌々日出荷
ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。
用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。刃渡り(mm)100全長(mm)220材質(刃)SK-5
ボードカットソー・プロ 替刃神沢当日出荷
刃渡り(mm)100適合ボードカットソー・プロ(K-415)刃厚(mm)0.9刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)材質(刃)SK-5鋸目(山/寸目)18