絞り込み
刃長(mm)
  • 160
  • 80(20)
  • 100(23)
  • 110(10)
  • 120(57)
  • 125(12)
  • 130(9)
  • 150(31)
  • 180(29)
  • 190(7)
  • 200(12)
  • 210(116)
  • 225(20)
  • 230(9)
  • 240(48)
  • 250(53)
  • 265(25)
  • 270(18)
  • 300(26)
  • 330(6)
ピッチ(mm)
  • 1.6(1)
ブランド
  • 丸音(3)
  • 神沢(2)
  • TRUSCO(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • オルファ(1)
  • PICUS(大洋精工)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • 千吉(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラフトのこ オルファクラフトのこオルファ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160全長(mm)315サイズ(mm)42.2×315.5×22.0ピッチ(mm)1.6トラスコ品番360-7267材質本体:ABS SUS430刃:SK-95質量(g)115.6板厚(mm)0.35刃厚(mm)0.35切り幅(mm)0.35RoHS指令(10物質対応)対応
コッピングソー替刃 TRUSCOコッピングソー替刃TRUSCO(7件のレビュー)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160トラスコ品番215-7322適合本体CS-160全長(mm)160質量(g)3板厚(mm)1
コッピングソー285mm TRUSCOコッピングソー285mmTRUSCO(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。刃長(mm)160全長(mm)285トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂質量(g)184板厚(mm)1
フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)フリーウェイコッピングソーPICUS(大洋精工)
899税込989
1個
当日出荷
アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
本職用 廻挽のこぎり 丸音本職用 廻挽のこぎり丸音
929税込1,022
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工でのくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。
用途石膏ボード、木材切断に。材質SK-5
チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)チビ助のこ 工作用両刃BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
3日以内出荷
一般木材用
刃渡り(mm)160仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材
自在鋸押切用 神沢自在鋸押切用神沢
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸刃の取替、長さ調節が簡単に出来、先端のキリで切り込み穴があけられます刃は作業に応じて80~160mmまでスライド調節可能'93年 日本DIY協会会長賞 受賞押切用は壁面内部の電線などを巻き込まず傷をつけにくい
用途押目:木材・ベニヤ板などに刃渡り(mm)160刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5/ハードクロームメッキ鋸目(山/寸目)(押目)20
ルート廻挽鋸 本体 丸音ルート廻挽鋸 本体丸音
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
石膏ボードの切断や、木材の曲線切りなどに最適なノコギリ。電気、水道、ガス工事などの各種穴あけ作業で活躍します。刃幅が狭いので日曜大工での木材のくり抜きや曲線切り、盆栽剪定などにも向いています。コンパクトでピッチが細かいので引き巾の狭い場所でも使えます。
用途壁面の穴あけ作業に
鋸鎌 左利き 千吉鋸鎌 左利き千吉
619税込681
1個
当日出荷
抜群の耐久性で稲刈りや除草に使えます。除草・稲刈り作業用です。全鋼刃で耐久性抜群です。左利き用です。
用途鋸鎌。全長(mm)330刃長(mm)160材質刃部:刃物鋼 柄部:ホータイプ左利き
ボードソー SK11ボードソーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。
用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃渡り(mm)160刃厚(mm)1.8
自在鋸 押切用 替刃 神沢自在鋸 押切用 替刃神沢
789税込868
1個
当日出荷
自在鋸 押切用 替刃 押目
刃渡り(mm)160刃厚(mm)0.9
木工用糸鋸セット深型 TAKAGI(高儀)木工用糸鋸セット深型TAKAGI(高儀)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(本体)A3鋼(金属部)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴム材質(ワッシャー)炭素鋼質量(g)341付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)アズワン品番64-8960-10刃渡り(mm)約160
ルート廻挽鋸 替刃 丸音ルート廻挽鋸 替刃丸音
899税込989
1個
5日以内出荷
ルート廻挽鋸専用替刃。ドライバー1本で簡単に取替えできます。
用途壁面の穴あけ作業に
クラフトのこ替刃 ヤヨイ化学クラフトのこ替刃ヤヨイ化学
309税込340
1枚
8日以内出荷
木、合板、プラスチック、竹等の切断によく切れて切り口が滑らかな細目のこです。
刃渡り(mm)160全長(mm)約317板厚(mm)0.35
クラフトのこ ヤヨイ化学クラフトのこヤヨイ化学
1,088税込1,197
1個
8日以内出荷
木、合板、プラスチック、竹等の切断によく切れて切り口が滑らかな細目のこです。
刃渡り(mm)160全長(mm)約317板厚(mm)0.35
のこぎり