絞り込み
刃長(mm)
  • 180
  • 80(26)
  • 100(30)
  • 110(17)
  • 120(84)
  • 125(14)
  • 130(17)
  • 150(49)
  • 160(18)
  • 190(18)
  • 200(47)
  • 210(235)
  • 225(35)
  • 240(209)
  • 250(99)
  • 265(43)
  • 270(124)
  • 300(120)
  • 330(38)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 1(5)
  • 1.4(1)
  • 1.5(11)
  • 1.67(1)
  • 1.75(2)
  • 2.15(1)
  • 2.2(1)
ブランド
  • レザーソー(11)
  • SK11(11)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(5)
  • 角利(角利産業)(5)
  • Silky(ユーエム工業)(4)
  • 石鋸工業(4)
  • アルス(3)
  • エスコ(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • ナカヤ(2)
  • 別所二郎作(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • JOB Master(1)
  • 本家龍馬(1)
  • 現場屋(1)
  • 藤長(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロケードカッター EIGERTOOL(アイガーツール)ブロケードカッターEIGERTOOL(アイガーツール)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。全長(mm)310刃長(mm)180質量(g)100材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材アズワン品番64-9369-44
ハンディ引廻しノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンディ引廻しノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
材質刃部:鉄(ハガネ)刃の厚さ(mm)1刃高(mm)15山数18ピッチ(mm)1.67
レザーソー180薄刃 替刃 レザーソーレザーソー180薄刃 替刃レザーソー(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2251質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180 樹脂 レザーソーレザーソー180 樹脂レザーソー(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1491質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソー180 薄刃 レザーソーレザーソー180 薄刃レザーソー(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金でガッシリ固定し、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。先端に施したR目立て細工性をより向上させ、竹細工からコンセントや換気扇の穴加工まで用途に応じて細工を可能にしました。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1467質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180厚刃 替刃 レザーソーレザーソー180厚刃 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2277質量(g)38板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー180導突替刃 レザーソーレザーソー180導突替刃レザーソー(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。
刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.0トラスコ品番769-2293全長(mm)約398板厚(mm)0.3
レザーソー180 導突 レザーソーレザーソー180 導突レザーソー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙な切削感を実現。長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃のブレを抑えています。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。ササクレのない美しい切り口は、竹細工に最適です。
用途一般木材・細竹(竹細工)刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1505質量(g)160板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
ライフソー木工175替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工175替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚
当日出荷
縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。
用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
レザーソー 180 両刃 替刃 レザーソーレザーソー 180 両刃 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2269質量(g)48板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
自力折込鋸 藤長自力折込鋸藤長
739税込813
1本
当日出荷
収納・携帯に便利な折込式です。折込式なので刃を保護でき安全で、収納にも便利です。
用途一般木材の切断作業。材質刃:SK-6、柄:サクラ材折込折込式刃渡り(mm)180
レザーソー 180 樹脂 替刃 レザーソーレザーソー 180 樹脂 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。
刃長(mm)180ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-2285質量(g)22板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソー180 厚刃 レザーソーレザーソー180 厚刃レザーソー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。さまざまな材料に対応できるシャープな切れ味と、背金が短いため厚い材料の切り落としがラクラク。先端に施したR目立てで細工性に優れており、一般細工からコンセントや換気扇の穴加工まで、広い用途に対応した細工鋸です。竹材、エンビパイプ、デコラなど幅広く厚い材料も切断できます。画期的な先端R目立て加工により、平面窓加工を実現。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)400ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1483質量(g)160板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃 アルス工作園芸鋸ハードタイプ 替刃アルス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
片刃折込鋸 GISUKE(タカギ)片刃折込鋸GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
木材の切断に。
折込全長(mm)430ピッチ(mm)2.2
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体 ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 本体ナカヤ
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)417質量(g)127板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
挽廻鋸(PC柄) 本家龍馬挽廻鋸(PC柄)本家龍馬
869税込956
1個
翌々日出荷
円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。 ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。
用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1材質(柄部)プラスチック
レザーソー180 両刃 レザーソーレザーソー180 両刃レザーソー(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ刃長(mm)180全長(mm)390ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1475質量(g)165板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー竹プラ175岡田金属工業所(ゼットソー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃 ナカヤ替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃ナカヤ
1,788税込1,967
1個
5日以内出荷
中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。
用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)275質量(g)13板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
替刃式ミニ両刃鋸 替刃 石鋸工業替刃式ミニ両刃鋸 替刃石鋸工業
699税込769
1個
8日以内出荷
刃多楽 替刃式ミニ両刃鋸の専用替刃。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。刃渡り(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
替刃式ミニ両刃鋸 石鋸工業替刃式ミニ両刃鋸石鋸工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
6日以内出荷
両刃の片側がタテ引き、もう一方がヨコ引きなので、使い分けが出来ます。
用途一般木材、合板、集成材などの切断に。刃渡り(mm)180板厚(mm)0.6材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)
替刃式引廻鋸 SK11替刃式引廻鋸SK11
959税込1,055
1個
翌々日出荷
スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
木柄引廻鋸 角利(角利産業)木柄引廻鋸角利(角利産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
替刃式細工鋸180替刃 SK11替刃式細工鋸180替刃SK11
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様7寸目刃数28枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
替刃式両刃鋸180mm 替刃 別所二郎作替刃式両刃鋸180mm 替刃別所二郎作
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途替刃式両刃鋸180mm(011210)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)300品番11210質量(g)41タイプ替刃ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)刃渡り(mm)180
替刃式両刃鋸180mm 別所二郎作替刃式両刃鋸180mm別所二郎作
5,298税込5,828
1丁
6日以内出荷
一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)470品番11211質量(g)112タイプ本体ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)240持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)180
替刃式枝切鋸 みかん切り 石鋸工業替刃式枝切鋸 みかん切り石鋸工業
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
全長180mm、小ぶりで軽量な剪定鋸です。替刃式ですので、切れ味が落ちたら刃を交換してください。刃の交換はドライバーかコインでネジを外して行ってください。携帯に便利な木鞘付。
用途みかんの剪定作業に。材質SK-5全長(mm)180質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
ダブルズーム高枝用鋸替刃 アルスダブルズーム高枝用鋸替刃アルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
150S/ZZ/ZK/ZKA/WZ/ZTRタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)180全長(mm)230質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
引廻鋸 改良目 角利(角利産業)引廻鋸 改良目角利(角利産業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
刃長(mm)180全長(mm)336刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
替刃式細工鋸 SK11替刃式細工鋸SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様7寸目刃数28枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
替刃式細工鋸180片刃 SK11替刃式細工鋸180片刃SK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様8寸目刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ) SK11ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)SK11
999税込1,099
1本
翌々日出荷
軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。
用途一般木材の切断作業。刃渡り(mm)180仕様両刃:8寸目・9寸目
レザーソー薄刃替刃 ヤヨイ化学レザーソー薄刃替刃ヤヨイ化学
1,388税込1,527
1枚
8日以内出荷
板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。
刃渡り(mm)180ピッチ(mm)(刃)1.5全長(mm)約395板厚(mm)0.3
工作園芸鋸ハードタイプ アルス工作園芸鋸ハードタイプアルス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途工作用木材、生木の切断など刃長(mm)180折込全長(mm)折込時/235使用時/407仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181質量(g)162適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
シルキーナタ 両刃180 Silky(ユーエム工業)シルキーナタ 両刃180Silky(ユーエム工業)
4,998税込5,498
1枚ほか
翌々日出荷
世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。刃渡り(mm)180材質合金鋼刃厚(mm)5.7
F-180 細目 Silky(ユーエム工業)F-180 細目Silky(ユーエム工業)
1,998税込2,198
1枚ほか
翌々日出荷
プラスチックとゴムという斬新なデザインのハンドルが目をひく折込鋸です。 指の形にフィットするように作られたハンドルは握りやすく、疲れにくいため年配の方にも是非使って頂きたい鋸です。 赤(荒目)・黄(細目)のラインナップでSilky製品の中でも一際鮮やかな色彩を放っている見た目にも楽しい鋸です。 ハンドルがゴムの部分が少なくプラスチックがほとんどのため、非常に軽く、持ち運びしやすい鋸になっています。 そのためアウトドアやレジャーにももってこいの商品です。
用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。刃渡り(mm)180折込切り幅(mm)1.1目数14枚目/30mm
のこぎり