絞り込み
刃長(mm)
- 190
- 80(27)
- 100(33)
- 110(17)
- 120(85)
- 125(14)
- 130(17)
- 150(51)
- 160(19)
- 180(62)
- 200(47)
- 210(240)
- 225(37)
- 240(218)
- 250(97)
- 265(44)
- 270(130)
- 300(124)
- 330(41)
- 360(23)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.75(2)
- 2.54(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- SK11(2)
- SK(新潟精機)(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- 河部精密工業(KSK)(4)
- 現場屋(1)
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
商品豆知識

ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様替刃ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用
現場屋¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷内装、増改築等リフォームに。用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
ゼットソー Vハンディ200 ボード用
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様本体全長(mm)480質量(g)217ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
替刃式両刃鋸 ショート替刃
SK11¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190刃部加工刃先衝撃焼入
替刃式両刃鋸
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。仕様安全コード用穴付全長(mm)360タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190刃部加工刃先衝撃焼入
両刃鋸Wソー 木工用&波板用
BIGMAN(ビッグマン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。質量(g)59板厚(mm)0.6刃渡り(mm)190
utiles のこぎりメタル用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/24山
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/24山
utiles のこぎりウッド用 クリア
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト
河部精密工業(KSK)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ全長(mm)260刃長(mm)190/12山
折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。用途木・プラスチック材の切断に。トラスコ品番354-1355全長(mm)405質量(g)200刃長(mm)190折込可