絞り込み
刃長(mm)
  • 190
  • 80(25)
  • 100(30)
  • 110(17)
  • 120(84)
  • 130(16)
  • 150(45)
  • 160(18)
  • 180(58)
  • 200(44)
  • 210(209)
  • 225(33)
  • 230(11)
  • 240(187)
  • 250(94)
  • 265(34)
  • 270(120)
  • 300(114)
  • 330(34)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 1.75(2)
  • 2.54(1)
ブランド
  • 河部精密工業(KSK)(4)
  • ノーブランド(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 現場屋(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイルソー SK(新潟精機)ファイルソーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
PC柄折込鋸 210(替刃) ノーブランドPC柄折込鋸 210(替刃)ノーブランド(3件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
刃渡り(mm)190ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能
ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用 現場屋替刃式リフォーム鋸 プラスチック用現場屋
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
内装、増改築等リフォームに。
用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
折込式一体型剪定鋸サンクローラップランダー 替 刃 BAHCO(バーコ)折込式一体型剪定鋸サンクローラップランダー 替 刃BAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
396-LAP用替刃です。
用途木・プラスチック材の切断に。トラスコ品番497-9851材質特殊工具鋼全長(mm)190刃長(mm)190
ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190ピッチ(mm)1.75仕様替刃板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
替刃式両刃鋸 SK11替刃式両刃鋸SK11
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。
用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190全長(mm)360仕様安全コード用穴付タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入
両刃鋸Wソー 木工用&波板用 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 木工用&波板用BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
utiles のこぎりウッド用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりウッド用 オフホワイト河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3864材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
PC柄折込鋸 210(本体) ノーブランドPC柄折込鋸 210(本体)ノーブランド
799税込879
1本
5日以内出荷
刃渡り(mm)190折込ピッチ/山(mm)30/7山目の粗さ万能目板厚(mm)1.3機能角度調節機能
引廻し鋸 エスコ引廻し鋸エスコ
440税込484
1枚
翌日出荷
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチールピッチ2.54刃長(mm)190山数10刃厚(mm)8.77
替刃式両刃鋸 ショート替刃 SK11替刃式両刃鋸 ショート替刃SK11
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
替刃式両刃鋸ショート用替刃です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。替刃の交換が簡単です。
用途SK11替刃式鋸ショート用の替刃。刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃部加工刃先衝撃焼入
両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。
刃渡り(mm)190質量(g)59板厚(mm)0.6
utiles のこぎりメタル用 クリア 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりメタル用 クリア河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3863材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりメタル用 オフホワイト 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりメタル用 オフホワイト河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/24山全長(mm)260トラスコ品番818-3862材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
utiles のこぎりウッド用 クリア 河部精密工業(KSK)utiles のこぎりウッド用 クリア河部精密工業(KSK)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
刃長(mm)190/12山全長(mm)260トラスコ品番818-3865材質刃:焼入特殊鋼(JIS SK-4)、グリップ:エラストマ
折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダー BAHCO(バーコ)折込式一体型剪定鋸 サンクローラップランダーBAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
高周波焼き入れのXT歯。3山毎に精密アサリを付けそのアサリのみを短くした高低歯設計です。 長い歯が深く素早く切り込み、短い歯がきれいな切り口に仕上げます。
用途木・プラスチック材の切断に。刃長(mm)190折込全長(mm)405トラスコ品番354-1355質量(g)200
のこぎり