絞り込み
刃長(mm)
  • 80
  • 100(30)
  • 110(17)
  • 120(84)
  • 130(16)
  • 150(45)
  • 160(18)
  • 180(58)
  • 190(17)
  • 200(44)
  • 210(209)
  • 225(33)
  • 230(11)
  • 240(187)
  • 250(94)
  • 265(34)
  • 270(120)
  • 300(114)
  • 330(34)
  • 360(20)
ピッチ(mm)
  • 1(2)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.9(2)
  • 3(2)
ブランド
  • レザーソー(9)
  • SK11(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
  • 角利(角利産業)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 丸音(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(12本)
当日出荷
木材(約1.0~30mmまで)や金属(約2.0~4mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途木材の切断(約1.0~30mmまで)、金属の切断(約2.0~4mmまで)切断対象木材(約1.0~30mmまで)、金属(約2.0~4mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工金属兼用刃長(mm)80山数52質量(g/本)1刃幅(mm)1.85刃厚(mm)0.55入数(本)12
断熱材カッター SK11断熱材カッターSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
カッターのような切れ味を求めた、断熱材用の専用刃を装着しています。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
断熱材カッター 替刃 SK11断熱材カッター 替刃SK11
969税込1,066
1枚
当日出荷
断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃 レザーソーレザーソー 小さくても一人前 一般 替刃レザーソー
729税込802
1枚
当日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
レザーソー 替刃式 引廻鋸 レザーソーレザーソー 替刃式 引廻鋸レザーソー
589税込648
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 引廻し鋸引いて切る引廻鋸。カッター型の引廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
万能細工鋸 角利(角利産業)万能細工鋸角利(角利産業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
小型で女性にも使いやすい万能タイプの細工鋸です。引き廻しや細かい作業に適しています。ノコ身を薄くすることで、切り込みやすくしてあります。
刃長(mm)80全長(mm)212刃厚(mm)0.7材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
1,598税込1,758
1パック(12枚)
当日出荷
硬質木材(約1.0~30mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途硬質木材の切断(約1.0~30mmまで)切断対象硬質木材(約1.0~30mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工堅木用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5入数(本)12
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
999税込1,099
1セット(12本)
当日出荷
金属(約0.5~1.5mmまで)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途金属の切断(約0.5~1.5mmまで)切断対象金属(約0.5~1.5mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類金属用(真鍮用)刃長(mm)80山数130質量(g/本)0.5刃幅(mm)1.4刃厚(mm)0.45入数(本)12
カッター型引廻鋸 SK11カッター型引廻鋸SK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
携帯性に優れたカッター型の引廻鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌々日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様本体板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃 レザーソーレザーソー 小さくても一人前 金切 替刃レザーソー(1件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
レザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃 レザーソーレザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃レザーソー
699税込769
1枚
翌々日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)3板厚(mm)0.45
レザーソー 小さくても 一人前 金切 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 金切レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.0(24/inch)板厚(mm)0.5
ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
609税込670
1枚
当日出荷から翌日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様替刃板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
レザーソー 替刃式 突廻鋸 レザーソーレザーソー 替刃式 突廻鋸レザーソー
589税込648
1枚ほか
翌々日出荷
携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。
用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.1(参考)刃長(mm)80ピッチ(mm)1.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板
フィンガーソー 丸音フィンガーソー丸音
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
木工工作やプラモデル作り、鉢植え植物の剪定、庭木、盆栽、観葉植物などの枝の切断などに使用できるノコギリです。手にフィットする形状の木柄ハンドルなので作業性も高い。コンパクトで軽く、ピッチが細かいので引き巾の狭い場所でもラクラク作業。
用途ホビーや園芸作業に。材質SK-5材質(柄部)ブナ
カッター型押引鋸 SK11カッター型押引鋸SK11
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
携帯性に優れたカッター型の押引鋸です。腰袋などへの収納が便利なカッター型です。刃部は0.9mm厚のSK材を使用し、切れ味・耐久性をバランスよく仕上げています。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
カッター型引廻鋸 替刃 SK11カッター型引廻鋸 替刃SK11
759税込835
1枚ほか
当日出荷
カッター型引廻鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
レザーソー 小さくても 一人前 リサイクル レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 リサイクルレザーソー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)3板厚(mm)0.45
レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 一般レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.3板厚(mm)0.45
ショート押引きノコ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ショート押引きノコDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
引いても押しても切れる刃形状の押引きノコ刃の先端で切り込み穴があけられる刃長が短くコンパクトで、作業袋に収納しやすい鋸の腰が強く力を刃にダイレクトに伝達粗目でザクザク切り進みができる
刃長(mm)80全長(mm)205質量(g)45刃厚(mm)1.3
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1パック(12枚)
3日以内出荷
木材の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途木材の切断(約15~50mmまで)切断対象木材(約15~50mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類木工用刃長(mm)80山数18質量(g/本)0.5入数(本)12
糸ノコ刃(12本1組) 京セラインダストリアルツールズ糸ノコ刃(12本1組)京セラインダストリアルツールズ
939税込1,033
1パック(12枚)
4日以内出荷
ベニヤや合板等(約3.0~25mm)の切断に適した卓上糸ノコ盤用の糸ノコ刃です
用途ベニヤ・合板等の切断(約3.0~25mmまで)切断対象ベニヤ・合板等(約3.0~25mmまで)適合機種TF-535A、TFE-550A、TF-5400材質SK材全長(mm)150種類新建材用刃長(mm)80山数24質量(g/本)0.5入数(本)12
カッター型押引鋸 替刃 SK11カッター型押引鋸 替刃SK11(1件のレビュー)
799税込879
1個ほか
翌々日出荷
カッター型押引鋸専用刃です。カッター型引廻鋸専用の替刃です。
用途石膏ボードなどのくり抜き作業。刃長(mm)80表面処理無電解ニッケルメッキ刃厚(mm)0.9材質(刃)SK-5刃部加工衝撃焼き入れ
レザーソー 小さくても 一人前 生木 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 生木レザーソー
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。 携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
のこぎり