絞り込み
刃長(mm)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 150(2)
  • 210(2)
  • 240(11)
  • 250(3)
  • 265(2)
  • 270(5)
ピッチ(mm)
  • 1.7
  • 1(26)
  • 1.2(8)
  • 1.3(8)
  • 1.4(17)
  • 1.41(9)
  • 1.5(79)
  • 1.6(7)
  • 1.75(42)
  • 1.9(4)
  • 2(8)
  • 2.15(18)
  • 2.2(10)
  • 2.4(19)
  • 2.5(39)
  • 2.7~3.6(4)
  • 3(36)
  • 3.1(4)
  • 3.1~3.9(4)
  • 4(16)
ブランド
  • レザーソー(20)
  • ノーブランド(2)
  • 角利(角利産業)(2)
  • 神沢精工(2)
  • エンジニア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金工鋸用替刃 エンジニア金工鋸用替刃エンジニア(14件のレビュー)
499税込549
1パック(12本)
当日出荷
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)全長(mm)130幅(mm)0.9刃厚(mm)0.26刃長(mm)75仕様(アサリ)なし材質SK1RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー LB-A  竹 挽 替刃 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽 替刃レザーソー(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
レザーソーSELECT  竹挽 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽レザーソー(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソーSELECT  竹挽 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 竹挽 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm角利(角利産業)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。刃長(mm)210全長(mm)350ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3178質量(g)180板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
青雲作ブルーハード 替刃 レザーソー青雲作ブルーハード 替刃レザーソー(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
用途一般木材・細工両用
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
竹挽鋸 替刃 レザーソー竹挽鋸 替刃レザーソー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソーレザーソー LB-A 竹 挽レザーソー
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
サムライ 稲妻竹挽 本体 神沢精工サムライ 稲妻竹挽 本体神沢精工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7仕様アサリなし刃形直刃折込折りたたみ式
スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)スーパー技工替刃式片刃鋸 替刃 塩ビ・アクリル用210mm角利(角利産業)(1件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
用途塩ビ・アクリル用刃長(mm)210ピッチ(mm)1.7トラスコ品番420-3186全長(mm)240質量(g)40板厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
レザーソー EG-25SB   竹挽 レザーソーレザーソー EG-25SB 竹挽レザーソー
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工刃長(mm)250全長(mm)340ピッチ(mm)1.7トラスコ品番769-1301質量(g)120板厚(mm)0.7
HIPPER 替刃 レザーソーHIPPER 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事刃長(mm)150ピッチ1.7トラスコ品番769-2587質量(g)200ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2
SHINKA 竹挽 本体 レザーソーSHINKA 竹挽 本体レザーソー
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷
繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
青雲作ブルーハード レザーソー青雲作ブルーハードレザーソー
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
タイプ両刃鋸
竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー竹挽鋸 EVAGRIPレザーソー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
ハイグレードソー 替刃 ノーブランドハイグレードソー 替刃ノーブランド
499税込549
1枚ほか
5日以内出荷
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05
ハイグレードソー 265(本体) ノーブランドハイグレードソー 265(本体)ノーブランド
1,498税込1,648
1本
5日以内出荷
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05
引き廻し鋸 HIPPER レザーソー引き廻し鋸 HIPPERレザーソー(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
用途内装工事・配管工事・電気工事刃長(mm)150ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9
SHINKA 竹挽 替刃 レザーソーSHINKA 竹挽 替刃レザーソー
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用目立てで切り口が綺麗です。
厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
レザーソー折鶴240造作本体 レザーソーレザーソー折鶴240造作本体レザーソー
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
工具箱にも収納! 大工道具の即戦力!
用途造作・建具・家具刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6
レザーソー 小さくても 一人前 生木 レザーソーレザーソー 小さくても 一人前 生木レザーソー
1,398税込1,538
1丁
翌々日出荷
替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。 携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
竹挽鋸 レザーソー竹挽鋸レザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6
レザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270 レザーソーレザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270レザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材刃長(mm)270ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)トラスコ品番769-1611質量(g)230板厚(mm)0.6
レザーソースーパーハード レザーソーレザーソースーパーハードレザーソー
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
サムライ 稲妻竹挽 替刃 神沢精工サムライ 稲妻竹挽 替刃神沢精工(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。刃長(mm)240ピッチ(mm)1.7仕様アサリなし刃形直刃折込折りたたみ式
スーパーハード 06-270 替刃 レザーソースーパーハード 06-270 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材刃長(mm)270ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
のこぎり