絞り込み
刃長(mm)
  • 125(2)
  • 180(2)
  • 190(2)
  • 200(5)
  • 210(8)
  • 230(2)
  • 240(7)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 265(31)
  • 270(2)
ピッチ(mm)
  • 1.75
  • 1(27)
  • 1.05(7)
  • 1.2(10)
  • 1.3(9)
  • 1.4(19)
  • 1.41(9)
  • 1.5(87)
  • 1.6(7)
  • 1.7(33)
  • 1.9(5)
  • 2(8)
  • 2.1(4)
  • 2.15(22)
  • 2.2(10)
  • 2.4(22)
  • 2.5(45)
  • 3(48)
  • 4(16)
  • 8(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(28)
  • SHARK SAW(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • SK11(1)
  • Z(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5774質量(g)53刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270ピッチ(mm)1.75質量(g)68板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96
ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様フック式替刃質量(g)68板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270刃渡り(mm)270全長(mm)610ピッチ(mm)1.75質量(g)247板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96
ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーα265岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き刃長(mm)265刃わたり(mm)265全長(mm)595ピッチ(mm)1.75仕様本体トラスコ品番818-5791質量(g)192板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88
ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 大工目岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。刃渡り(mm)200全長(mm)490ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)223板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー ハンドル岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
替刃式折込鋸 替刃 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 造作用SHARK SAW
698税込768
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7刃ピッチ(mm)1.75
替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 一般木材用SHARK SAW
448税込493
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式のこぎり260(折込式) SK11替刃式のこぎり260(折込式)SK11(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260折込全長(mm)630ピッチ(mm)1.75山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1.35
ゼットソーピストル265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーピストル265岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5779質量(g)192板厚(mm)0.6切り幅0.66mm
タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
ライフソー9寸目265替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー9寸目265替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5824質量(g)89刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92
スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)スリー265替刃 (6枚入)岡田金属工業所(ゼットソー)
4,798税込5,278
1セット(6枚)
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。刃長(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプ板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII265岡田金属工業所(ゼットソー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー αシリーズ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き仕様替刃
替刃式鋸  共通替刃 木工・集成材用 SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 木工・集成材用SHARK SAW
699税込769
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265刃ピッチ(mm)1.75
ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
ウエスタン180大工目本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめSHARK SAW(1件のレビュー)
619税込681
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW替刃式鋸 一般木材用SHARK SAW
1,188税込1,307
1丁
当日出荷から5日以内出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
替刃式折込鋸 替刃 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 造作用SHARK SAW
598税込658
1枚
当日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125刃ピッチ(mm)1.75
ゴールド鋸265ショート タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸265ショートタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
刃わたり(mm)230全長(mm)410ピッチ(mm)1.75仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
サヤ付替刃式鋸 替刃 造作用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 造作用SHARK SAW
699税込769
1枚
翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240刃ピッチ(mm)1.75
替刃式折込鋸 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 造作用SHARK SAW
1,488税込1,637
1丁
翌々日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.0±0.05のこぎり板厚(mm)0.7
替刃式折込鋸 造作用 SHARK SAW替刃式折込鋸 造作用SHARK SAW
1,088税込1,197
1丁
当日出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
のこぎり