絞り込み
刃長(mm)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 230(2)
  • 240(2)
  • 250(2)
  • 260(1)
  • 265(17)
  • 270(2)
ピッチ(mm)
  • 1.75
  • 0.7(3)
  • 1(12)
  • 1.05(3)
  • 1.2(6)
  • 1.4(9)
  • 1.41(5)
  • 1.5(35)
  • 1.6(5)
  • 1.7(14)
  • 2(5)
  • 2.15(8)
  • 2.4(4)
  • 2.5(11)
  • 2.7~3.6(3)
  • 3(27)
  • 3.1(3)
  • 3.1~3.9(3)
  • 3.7(4)
  • 4(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(22)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • SHARK SAW(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
ゼットソーIII 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーIII 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(29件のレビュー)
699税込769
1枚ほか
当日出荷
どの方向でも切りやすい刃です。
用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き歯先衝撃(高周波)焼入れ
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃モノタロウ(1件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。 刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質SK85全長(mm)302ピッチ(mm)1.75刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
のこぎり替刃式 天然藤巻柄 モノタロウのこぎり替刃式 天然藤巻柄モノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
欠品中
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ、持ち手は丈夫な天然藤巻柄で、手にしっかりなじみます。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに材質刃:SK85、グリップ:サワグルミ、藤全長(mm)600質量(g)168ピッチ(mm)1.75表面処理クリアコーティング刃厚(mm)0.6刃先処理衝撃焼入切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265
ゼットソーハンディ200大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃渡り(mm)200ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5774質量(g)53刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
ゴールド鋸  替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソー硬木250 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
979税込1,077
1枚
当日出荷
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃わたり(mm)250ピッチ(mm)1.75仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5776質量(g)68刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)620ピッチ(mm)1.75仕様折込柄質量(g)288板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーハンディ200大工目岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
刃長(mm)200刃渡り(mm)200全長(mm)380ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5773質量(g)145板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7
ゼットソー竹挽270替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)270ピッチ(mm)1.75質量(g)68板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96
ゼットソーVIII265 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーVIII265 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
「縦・横・斜め」切断が可能です。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。 狭い隙間に入る先細形状。
用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き刃長(mm)265刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様フック式替刃質量(g)68板厚(mm)0.6刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92
ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー竹挽270岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)270刃渡り(mm)270全長(mm)610ピッチ(mm)1.75質量(g)247板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96
ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーα265岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
用途木材の横引き刃長(mm)265刃わたり(mm)265全長(mm)595ピッチ(mm)1.75仕様本体トラスコ品番818-5791質量(g)192板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88
ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー硬木250岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き刃長(mm)250刃わたり(mm)250全長(mm)580ピッチ(mm)1.75仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775質量(g)242板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68
ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー ハンドル岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
替刃式のこぎり260(折込式) SK11替刃式のこぎり260(折込式)SK11(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用刃長(mm)260刃渡り(mm)260折込全長(mm)630ピッチ(mm)1.75山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)約1.35
ゼットソーピストル265 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーピストル265岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5779質量(g)192板厚(mm)0.6切り幅0.66mm
タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
ライフソー9寸目265替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー9寸目265替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5824質量(g)89刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92
ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190全長(mm)480ピッチ(mm)1.75仕様本体質量(g)217板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
ウエスタン180大工目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180大工目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。刃長(mm)180ピッチ(mm)1.75仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー αシリーズ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き仕様替刃
替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式鋸 共通替刃 たて・よこ・ななめSHARK SAW(1件のレビュー)
619税込681
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応。独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
ゴールド鋸265ショート タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸265ショートタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
刃わたり(mm)230全長(mm)410ピッチ(mm)1.75仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃 タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190ピッチ(mm)1.75仕様替刃板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05
ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー9寸目265岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃長(mm)265刃渡り(mm)265全長(mm)417ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5823質量(g)220板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92
ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)ゴールド鋸 色まきタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)中空特殊樹脂
のこぎり