8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) 板厚(mm)1.1
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園) ピッチ(mm)4 板厚(mm)1.1
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーブ刃で太枝もらくらく剪定。
刃長(mm)270 板厚(mm)1.4
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

カーブ刃で太枝もらくらく剪定。
刃長(mm)270 板厚(mm)1.4
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業 刃長(mm)250 ピッチ(mm)2.5 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

レザーソーレザーソーSELECT 果樹
RoHS
果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。オールマイティな万能目立てはは一般木材から、剪定、竹、塩ビパイプと幅広く使用が可能。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くようなグリップ感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。
用途一般木材、生木・剪定、竹材、塩ビパイプ 質量(g)327 タイプ中目 ピッチ(mm)2.2 刃長(mm)200 板厚(mm)0.7
1丁
2,998 税込3,298
翌々日出荷

レザーソー恵み 厚刃 折込
RoHS
弘前りんご農家さんと一緒になって作った果樹専用鋸です。 細い徒長枝を揺らさず一振りで切落せるようになってます。 また、冬場に凍って硬い枝にも対応できるようになってます。 シャープな切れ味と奇麗な切り口で樹木を傷めず、腐乱病の予防にもなります。 鋸刃を折りたたんで収納できます。 330mmタイプは伸ばすとその分長くなり高い枝まで剪定できるようになってます。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等) 刃長(mm)330 折込 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,698 税込5,168
3日以内出荷