のこぎり :「果樹の剪定」の検索結果
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。
メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。
また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。
は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。
徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。
縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。
刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。
刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。
また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。
木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
刃長(mm)250
ピッチ(mm)2.5
板厚(mm)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。