ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。
セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。
ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。
角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。
木材を正確に切断するための鋸補助道具セット
仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)
トラスコ品番818-5826
セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ
質量(kg)1.53
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。
セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル
材質本体:アルミ
質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32
ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4
刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)
切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66
刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。