2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)