絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(8)
  • Silky(ユーエム工業)(332)
  • レザーソー(205)
  • エスコ(182)
  • SK11(146)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(122)
  • 木島精工(113)
  • アルスコーポレーション(96)
  • 角利(角利産業)(65)
  • SHARK SAW(64)
  • 石鋸工業(62)
  • BAHCO(バーコ)(61)
  • アルス(52)
  • ナカヤ(44)
  • バクマ工業(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(32)
  • H&H(28)
  • E-Value(24)
  • 浅香工業(24)
刃長(mm)
  • 85(1)
  • 100(7)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 135(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 190(2)
  • 210(17)
  • 225(8)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 250(1)
  • 265(1)
  • 360(2)
ピッチ(mm)
  • 1.25~2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.75(6)
  • 1.875(2)
  • 2.15(3)
  • 2.5(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材カットナイフ BIGMAN(ビッグマン)断熱材カットナイフBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ロックウール・グラスウール・押出発砲ポリスチレンなど断熱材の切断に 段ボール・牛乳パック・ペットボトルなどリサイクル出しの切断に
寸法(mm)245×25×13イエロー/シルバー質量(g)45刃長(mm)110柄長さ(mm)112適合材ロックウール・グラスウール・押出発泡・ポリスチレン・ダンボール・牛乳パック・ペットボトル
精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
引廻し鋸 BIGMAN(ビッグマン)引廻し鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
寸法(mm)335×45×18質量(g)57タイプ木工用・引廻し鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)120
クリックリリース鋸ハンドル BIGMAN(ビッグマン)クリックリリース鋸ハンドルBIGMAN(ビッグマン)
799税込879
1個
当日出荷
ワンタッチで刃の付け替えができるノコギリハンドルです。【レシプロ】【金切】【ジグソーB】3タイプの刃に対応可能。
用途ちょっと切りたい時、音を出したくない時の切断に重宝します。材質金具部:スチール、グリップ部:PP/TPR寸法(mm)155×35×36質量(g)122適合替刃互換性あり:マキタ、RTOBI、ハイコーキ、レノックス、神東工業、MAYA、ハウスBMなど対応板厚(mm)最大1.5適合刃長(mm)ハックソーブレード(金切ノコ・〈板幅〉11.8~12.8対応)・レシプロソーブレード(レシプロの取り付け口を持つ製品には対応します。)・ジグソーブレードB type
金切ノコ 250mm 替刃2枚付 BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付BIGMAN(ビッグマン)
679税込747
1個
当日出荷
金切鋸は押して切る。
仕様中目セット内容替刃2枚付材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。寸法(mm)440×100×26質量(g)404タイプ3個刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
両刃鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸 のこぎりBIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)560×85×20質量(g)163タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)210材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸柄長さ(mm)270
折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)折込鋸 木工用BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用 BIGMAN(ビッグマン)金切鋸刃 細目 塩ビ・プラスチック・薄物用BIGMAN(ビッグマン)
259税込285
1個
4日以内出荷
塩ビ・プラスチック・薄物用ハクソー250ミリ金切フレーム用 折れにくい高周波焼き入れ
仕様細目・フレックス加工・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数32山/インチ当り
精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃50山INB-013 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1袋
3日以内出荷
真鍮・薄鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数50山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1パック(12本)
当日出荷
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途硬質の木材(板厚1mm~30mm位)に向いています。又金属加工(板厚2mm~4mm位)にも適しています。寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ大アサリ付板厚(mm)硬質の木材:板厚1~30位、金属加工:板厚2~4位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
チビ助のこ 工作用両刃 BIGMAN(ビッグマン)チビ助のこ 工作用両刃BIGMAN(ビッグマン)
899税込989
1個
3日以内出荷
一般木材用
刃渡り(mm)160仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材
あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)あぜ挽鋸 のこぎりBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃61山INB-014 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1袋
当日出荷
金・銀・貴金属用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数61山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.22入数(本)6
精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃46山INB-012 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1袋
当日出荷
銅・アルミ・貝殻用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数46山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.25入数(本)6
金切鋸刃 中目 一般金属用 BIGMAN(ビッグマン)金切鋸刃 中目 一般金属用BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
一般金属用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様中目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)15タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数12枚山数24山/インチ当り
265ミリSBTソー替刃 Ⅲway BIGMAN(ビッグマン)265ミリSBTソー替刃 ⅢwayBIGMAN(ビッグマン)
389税込428
1枚
3日以内出荷
縦挽き目と横挽き目の組み合わせで木材・木目を選ばない全方向対応。刃の取り換えが簡単。板厚0.6mmで共通フック「回転脱着式」の替刃(NG-4B1・NG-4B3)が使用可能。独自の刃形状によりシャープな切れ味を実現。衝撃焼入れで目立て不要&永切れ。
用途NG-14の替刃として。一般木材・合板・集成材などに。仕様対応鋸:NG-14寸法(mm)348×9×70質量(g)72
精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃SPINB-015 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
639税込703
1袋
当日出荷
木工・樹脂用。
用途IN-010精密糸鋸用。仕様スパイラルタイプ(全方向型)全長(mm)130刃厚(mm)0.24/Φ0.85入数(本)6
Liner Lock Sawダンボール用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Sawダンボール用BIGMAN(ビッグマン)
809税込890
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途ダンボール・発泡スチロール用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
Liner Lock Saw剪定・生木用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw剪定・生木用BIGMAN(ビッグマン)
3,998税込4,398
1丁
4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100
替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体青竹・樹脂BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
替刃式折込鋸 本体一般木材 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体一般木材BIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1丁
4日以内出荷
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 本体解体リサイクル用BIS4BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)折込折り畳み式適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
電動糸鋸刃 BIGMAN(ビッグマン)電動糸鋸刃BIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1パック(12本)
4日以内出荷
電動糸鋸刃の替え刃です。
用途プラスチックの薄物(0.5~4mm位)に適す 木材の薄物(1~5mm)にも寸法(mm)150×2×1全長(mm)150質量(g)1タイプ並目山数60山板厚(mm)プラスチックの薄物:0.5~4位、木材の薄物:1~5位(目安)適合工具電動糸鋸入数12本
ショートスリムソー解体荒切替刃 BIGMAN(ビッグマン)ショートスリムソー解体荒切替刃BIGMAN(ビッグマン)
469税込516
1個
4日以内出荷
取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
本職用 両刃鋸 BIGMAN(ビッグマン)本職用 両刃鋸BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
縦挽き刃と横挽き刃を備えた両刃鋸 最高級本職用両刃鋸 伝統の技がみせる本物の切れ味
寸法(mm)530×75×20質量(g)151タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
防錆袋入リ細工鋸 曲切 BIGMAN(ビッグマン)防錆袋入リ細工鋸 曲切BIGMAN(ビッグマン)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様曲切120mm質量(g)32
替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
4日以内出荷
鋸身は中先細です。 塩ビパイプのカットもスムーズです。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)36板厚(mm)0.6材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
替刃式折込鋸 替刃 BIGMAN(ビッグマン)替刃式折込鋸 替刃BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
鋸身の面積が広く、薄刃ながら強度もあり、まっすぐに切断できる形状です。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)1.75仕様折込鋸替刃寸法(mm)235×37×0.6質量(g)38板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)
金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用 BIGMAN(ビッグマン)金切鋸刃 荒目 スレート・石綿用BIGMAN(ビッグマン)
209税込230
1個
3日以内出荷
スレート・石綿用ハクソー250ミリ金切フレーム用
仕様荒目・JISB4751-1適合材質SK-3(ハイカーボンスチール・SK-105)幅(mm)12厚さ(mm)0.64寸法(mm)265×12×0.64全長(mm)250質量(g)14タイプ250mm金切ノコフレーム用枚数3枚山数10山/インチ当り
ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸BIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180材質鋸部:SK5寸法(mm)315×50×15質量(g)56柄長さ(mm)125適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ切刃形状茨目
ピストル引廻鋸 BIGMAN(ビッグマン)ピストル引廻鋸BIGMAN(ビッグマン)
719税込791
1個
3日以内出荷
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
刃長(mm)210質量(g)68
パイプソー BIGMAN(ビッグマン)パイプソーBIGMAN(ビッグマン)
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ビニールパイプ・銅パイプ・鉛パイプ・プラスチック・アルミ・新建材などの切断に替刃式 スーパーソー(カクダイ)・シャープソー・ワールドソーα(サンエイ)の替刃が使用可能 手が滑りにくいアクリルマットコート
材質ノコ刃:SK-5、ハンドル:ABS樹脂寸法(mm)395×85×28ブラック/グリーン質量(g)104タイプ替刃式刃長(mm)245柄長さ(mm)150仕上ノコ刃:パーカー仕上/ハンドル:アクリマットコーティング適合替刃カクダイ:スーパーソー、サンエイ:シャープソー・ワールドソーα
のこガイド BIGMAN(ビッグマン)のこガイドBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1個
3日以内出荷
3つのガイドに鋸を合わせて直角(90°)や45°の角度切りが初心者の方でも楽々できます。2×4(38mm×89mm)、1×4材(19mm×89mm)ならピッタリサイズ。
材質ABS樹脂寸法(mm)290×122×82ブラック質量(g)352寸法(幅W×厚さ)(mm)90×40(使用可能)切断方法90°・45°・ナナメ45°
CRAFT SAW 専用替刃 改良刃 BIGMAN(ビッグマン)CRAFT SAW 専用替刃 改良刃BIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
クラフトソー専用替刃 一般木材・合板・硬い木材の縦・横・斜切りが可能片刃
寸法(mm)165質量(g)50硬さショア70焼入れ鋼材SK-5
Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用 BIGMAN(ビッグマン)Liner Lock Saw樹脂・塩ビ用BIGMAN(ビッグマン)
3,500税込3,850
1丁
3日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途樹脂・塩ビ用。全長(mm)255(カラビナ除く)ブラック質量(g)160刃長(mm)100材質(柄部)G10
ハンドソー  一般鉄材用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)ハンドソー 一般鉄材用12枚入BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1セット
3日以内出荷
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプ一般鉄材用山数24山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー ステン用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)ハンドソー ステン用12枚入BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途薄板・パイプ(鉄・ステン・アルミ)などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)184タイプステン用山数32山刃幅(mm)250入数12枚
ハンドソー アルミ用12枚入 BIGMAN(ビッグマン)ハンドソー アルミ用12枚入BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
ハンドソーは市販の鋸フレームに取り付けてお使いください。
用途アルミ・銅・プラスチック・木材などに。材質SKS寸法(mm)265×13×0.6質量(g)180タイプアルミ用山数18山刃幅(mm)250入数12枚
精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入り BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸用替刃33山INB-011 6枚入りBIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1袋
当日出荷
堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。刃数33山(25mmあたり)全長(mm)130刃厚(mm)0.24入数(本)6
のこぎり