絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(8)
  • Silky(ユーエム工業)(331)
  • レザーソー(205)
  • エスコ(192)
  • SK11(146)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(122)
  • 木島精工(113)
  • アルスコーポレーション(96)
  • BIGMAN(ビッグマン)(83)
  • 角利(角利産業)(65)
  • SHARK SAW(64)
  • 石鋸工業(62)
  • BAHCO(バーコ)(61)
  • アルス(52)
  • ナカヤ(44)
  • バクマ工業(37)
  • タジマツール(TJMデザイン)(32)
  • H&H(28)
  • E-Value(24)
  • 浅香工業(24)
刃長(mm)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 160(1)
  • 190(1)
ピッチ(mm)
  • 2.11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
ガイドブロック SK(新潟精機)ガイドブロックSK(新潟精機)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
挽廻鋸 剣匠 切先付 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)100全長(mm)240トラスコ品番365-3536材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)42硬度HV520~580山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)100寸法D(Φmm)20寸法B(mm)240寸法C(mm)52刃厚(mm)1
ファイルソー SK(新潟精機)ファイルソーSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
1本で2役、パワフルな切れ味。独自の茨目加工なので、押しても引いても切れます。ドリルと鋸の組み合わせで、下穴からくり広げが1本で可能です。
用途各種穴あけ、くり広げ作業に便利です。材質ドリルソー:S55C、グリップ:ABS表面処理黒染め刃部硬度HRC38~45
押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠SK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃わたり(mm)120全長(mm)270トラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1
クランプ式マイターボックス SK(新潟精機)クランプ式マイターボックスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
押廻鋸 剣匠 替刃 SK(新潟精機)押廻鋸 剣匠 替刃SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
刃長(mm)120トラスコ品番365-3561種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)180質量(g)10硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃 SK(新潟精機)挽廻鋸 剣匠 切先付 替刃SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
鋸材に最適な安来鋼を使用多用途に対応できる替刃式先端切り先付で、下穴あけから切断まで1本でできます。
刃長(mm)100トラスコ品番365-3552種別替刃材質鋸刃/安来鋼全長(mm)150質量(g)9硬度HV520~540山数12山/30.3m(1寸)
のこぎり