絞り込み
ブランド
  • Silky(ユーエム工業)(4)
  • アルス(3)
  • レザーソー(2)
  • EB-SK11(2)
  • SK11(2)
  • シルキー(2)
  • ナカヤ(1)
刃長(mm)
  • 270
  • 120(2)
  • 200(4)
  • 210(17)
  • 240(20)
  • 250(4)
  • 265(1)
  • 300(6)
  • 330(5)
  • 333(2)
  • 360(4)
ピッチ(mm)
  • 2.5(2)
  • 3.7(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

のこぎり :「仮枠」の検索結果

のこぎりとは、棒状、パイプ状、板状などの素材を切断するために使用する工具。素材の材質に応じて、金属用のこぎり、木材用のこぎり、樹脂用のこぎり、石膏ボード用のこぎりなどがあります。必ず素材に対応したのこぎりを使用してください。直線に切断するだけではなく、複雑な形状の穴加工に使用する糸のこぎりという、特殊なのこぎりや、のこぎりの刃が交換式になっているもの、コンパクトに刃を折りたためる、のこぎりもあります。
関連キーワード
  • 安全仮枠
  • 鋸 仮枠
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銀河 大工用 本体 シルキー銀河 大工用 本体シルキー
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)
銀河 仮枠用 本体 シルキー銀河 仮枠用 本体シルキー
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
軽くてタフなプロ用鋸です。アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。
用途乾燥木材(コンパネ)・生木の剪定用鋸。仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)315タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1.3切り幅(mm)1.2目数10枚目(30mm)
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体 ナカヤ替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体ナカヤ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。
用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸 アルス豪傑 仮枠達人鋸アルス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
本体140gの軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)435仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:140、サヤ:110表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-27-1RoHS指令(10物質対応)対応
生木剪定鋸 アルス生木剪定鋸アルス(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
特殊目立て「UVカット」の採用で切粉の排出がスムーズです。 「アサリわけなし」の刃により切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果もあります。 剪定から仮枠作業まで、幅広くご使用頂ける万能鋸です。 刃先に向かうと刃幅が狭くなるプロタイプは、密集した枝の中にも刃を入れやすいです。
用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、リブ付き研磨、角度切替2段階グリップ、鋸刃保護ローラー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、衝撃焼入、替刃式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃 SK11替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃SK11
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式サヤ付鋸270 仮枠 SK11替刃式サヤ付鋸270 仮枠SK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。
用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数11枚目
替刃式のこぎり 替刃 EB-SK11替刃式のこぎり 替刃EB-SK11(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9
替刃式のこぎり 仮枠用 EB-SK11替刃式のこぎり 仮枠用EB-SK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
レザーソー LT-A  仮 枠 替刃 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソー LT-A  仮 枠 レザーソーレザーソー LT-A 仮 枠レザーソー
4,098税込4,508
1丁
当日出荷から翌々日出荷
超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
ゴムボーイ 7 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 7Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
ガンファイター270 替刃 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270 替刃Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
衝撃焼入れ  強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ  切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定刃わたり(mm)270全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0目数(mm)12枚目/30
ガンファイター270 Silky(ユーエム工業)ガンファイター270Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定全長(mm)収納時/440 使用時/430切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30質量(g)本体/200 鞘/85
ゴムボーイ7 万能目270 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ7 万能目270Silky(ユーエム工業)
5,298税込5,828
1丁
翌々日出荷
『ゴムボーイ7』はゴムボーイと同じ刃を使って、直柄・鞘入りにしたものです。 ゴムボーイの切れ味を沢山のお客様に知ってほしい、感じてほしいという思いから折込式だけでなく鞘入りも作りました。 新しく刃の種類に荒目が加わり、細目・万能目とサイズが210mm/240mm/270mm/300mmと様々な用途に応じて刃の種類やサイズ、折込式か鞘入り…お客様の好みによって使い分けて下さい。 切り口もアサリ無しなのでとても滑らかで綺麗です。 鞘はストッパー構造により、逆さにしても鋸が抜けにくくなっていますので安心して作業していただけます。 万能目には黄色、細目には青色、荒目には赤色を外観に使い、シンプルですが、デザイン性が高い製品になっています。
用途仮枠大工、建築大工、造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、森林ボランティアなどプロの方から一般の方まで幅広くお使いいただけます。 乾燥木材のコンパネや無垢材・集成材、生木の剪定に適しています。どんな場面でも使える様になっています。 .刃渡り(mm)270使用時寸法(mm)440×100×25種別本体質量(g)395収納時寸法(mm)490×1410×40切り幅(mm)1.3目数10枚目/30mm
のこぎり
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら