絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 近正(9)
  • 盛光(7)
  • 長谷川刃物(2)
  • アルス(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ALLEX(1)
  • FREUND(フロイント)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 美鈴(1)
刃長(mm)
  • 45
  • 25(9)
  • 30(17)
  • 35(11)
  • 40(41)
  • 42(10)
  • 48(9)
  • 50(35)
  • 52(14)
  • 55(33)
  • 60(30)
  • 65(19)
  • 70(29)
  • 75(25)
  • 80(18)
  • 85(14)
  • 90(10)
  • 95(21)
  • 100(8)
  • 115(8)
全長(mm)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(9)
  • 180~200未満(5)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(4)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力万能はさみ ミニ モノタロウ強力万能はさみ ミニモノタロウ(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に全長(mm)150刃長(mm)45材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン質量(g)96切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
ゴムホース専用ハサミ ALLEXゴムホース専用ハサミALLEX(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)218刃長(mm)45トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ質量(g)200タイプ一枚刃はさみ硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
アルスヌーボー(万能型・ステンレス) アルスアルスヌーボー(万能型・ステンレス)アルス(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
サビに強いステンレスタイプ。 アルスヌ―ボ―は、使う場所、使う用途を選ぶことなくオ―ルマイティ。 錆びにくく、水回りに強いステンレス鋼を使用しています。 スリム&スマ―トなデザインながら、大きなグリップで、堅いものも抵抗なくしっかりとカット。 紙・布などの柔らかいものもよく切れます。 刃のエッジを微細な波形にすることで、すべりやすい切断対象物も逃がしません。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)170刃長(mm)45付属品キャップ材質刃部:ステンレス鋼質量(g)56刃厚(mm)2.4切断能力(mm)アルミ板0.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)銅板0.5
美鈴 革切りはさみ 180mm 美鈴美鈴 革切りはさみ 180mm美鈴
2,098税込2,308
1丁
当日出荷
上刃と下刃の長さが違います。 ゆるやかなカーブで切れ味アップ。対象物を置いたまま切る場合カーブ形状の刃体がスムーズな切れ味をサポートします。 刃材はステンレス鋼(6A)を使用し切れ味、耐久性抜群です。 材料調達、製造、加工、調整まで全て日本国内で行っています。 ハンドル形状を考慮し使いやすく仕上げています。 革・合成皮革・ゴム素材・ペットボトル…などに。
全長(mm)180刃長(mm)約45材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり) FREUND(フロイント)板金ハサミ エグリ刃 (右曲がり)FREUND(フロイント)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
曲線切り専用として大きな半径の曲線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
刃長(mm)45刃先右曲り
アレンジはさみフッ素バイオレット 近正アレンジはさみフッ素バイオレット近正
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サビにくいステンレス刃。刃部に高級フッ素加工を施しているため、ヤニ・シブや粘着物のベタベタ等が付着しにくい。 刃元に♯18相当のワイヤーをカットな可能なギザ刃付き。ハンドルはソフトグリップを採用しており長時間の作業でも手が疲れにくい。
全長(mm)160刃長(mm)45質量(g)60
絶縁はさみ SIGNET(シグネット)絶縁はさみSIGNET(シグネット)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900全長(mm)155全幅(mm)84刃長(mm)45切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
アレンジはさみフッ素 ブルー 近正アレンジはさみフッ素 ブルー近正(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長(mm)160刃長(mm)45トラスコ品番495-7628
切箸エグリ刃 盛光切箸エグリ刃盛光(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷
丸穴の開口などに最適です。
用途板金加工用鋏。全長(mm)170刃長(mm)45トラスコ品番404-9047材質(本体)極軟鋼SAE1006質量(g)240タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
アームレスラーハードニップス 長谷川刃物アームレスラーハードニップス長谷川刃物
2,498税込2,748
1個
当日出荷
針金・ひご切りに最適です。工場や現場作業など幅広く使用できます。
全長(mm)195刃長(mm)45トラスコ品番363-6674質量(g)125切断能力アルミ板(1mmまで)、ブリキ板(0.6mmまで)、ステン板(0.5mmまで)
TS-77EX用替刃 近正TS-77EX用替刃近正
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
プルーナーS TS-77EXP用替刃
刃長(mm)45
アレンジはさみフッ素 ピンク 近正アレンジはさみフッ素 ピンク近正(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長(mm)160刃長(mm)45トラスコ品番853-3706
キャナリー ボンドフリーハサミ先細 長谷川刃物キャナリー ボンドフリーハサミ先細長谷川刃物
669税込736
1個
3日以内出荷
全長(mm)140刃長(mm)45トラスコ品番853-3742RoHS指令(10物質対応)対応
ステンアレンジはさみ 近正ステンアレンジはさみ近正
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
フラワーアレンジメントやガーデニングに最適です。ステンレス製の刃は、水に強く、抜群の切れ味を保ちます。フラワー用ワイヤー切り付のアレンジ鋏もよく教室で使用されています。 高級フッ素加工でヤニ、シール粘着がつきにくい。刃のカシメ近くで、#18相当のフラワーワイヤー切りが可能。
全長(mm)160ブラック質量(g)60(キャップを含まず)刃長(mm)45材質(柄部)ソフトグリップ (キャップ)PP形態BP包装材質(刃)高級ステンレス刃物鋼・高級フッ素加工・フラワー用ワイヤー切り付(#18相当まで)
万能はさみ BAHCO(バーコ)万能はさみBAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。全長(mm)190刃長(mm)約45仕様ばね付材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー質量(g)130刃厚(mm)3
万能鋏 フッ素 忍者 近正万能鋏 フッ素 忍者近正
1,998税込2,198
1丁
3日以内出荷
高級ステンレス刃物鋼に、特殊な熱処理を施し、理想的な刃付角度で強くて鋭い切れ味。高級フッ素加工でヤニやシール粘着が刃につきにくい。 ソフトグリップで手によく馴染み、指先にムリなく力が加わる。安心感があり強い衝撃にもビクともしない。カシメの部分の鋲にはステンレス鋼を使用。 摩擦に耐え、緩みやガタツキの心配なく、いつまでもスムーズな切れ味を保つ。自然と手に良く馴染み、長時間の作業でも快適に使用できる。
全長(mm)160刃長(mm)45仕様フラワー用ワイヤーカット付(番手18迄)材質刃/ステンレス刃物鋼+高級フッ素加工、柄/ソフトグリップ、キャップ/PP質量(g)60
グロワー2000 195mm 近正グロワー2000 195mm近正
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ギザ刃加工で束ね切りや枝の切断時に滑らずカット。グリップにグラスファイバー+エラストマー樹脂を採用し軽量で耐久性に優れ滑り止め効果があり手にフィットします。
全長(mm)195刃長(mm)45質量(g)150
ホームカット直刃 BIGMAN(ビッグマン)ホームカット直刃BIGMAN(ビッグマン)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
刃にギザギザがついているのですべりにくい。幅の広いグリップにソフト樹脂をコーティングしており、手にフィットするので痛くなりにくい。
全長(mm)200仕様ノコ目材質ブレード:刃物用炭素鋼、ハンドル:熱間圧延鋼板厚さ(mm)4寸法(mm)200×50×18オレンジ/ブラック質量(g)195刃長(mm)45切断能力軟鋼板:0.3mmまで。適合材トタン板・金網・ビニール・プラスっチック・厚紙
絶縁電工ハサミ TRUSCO絶縁電工ハサミTRUSCO
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。 刃先は入念な焼入れ処理で、シャープな切れ味を実現します。 耐電圧試験済みです。
適合規格IEC60900トラスコ品番762-4531全長(mm)157質量(g)100刃長(mm)45
本職板金鋏 SLD柳刃 180mm 盛光本職板金鋏 SLD柳刃 180mm盛光
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
全長(mm)205刃長(mm)45トラスコ品番853-4128
切箸左用厚物エグリ 240mm 盛光切箸左用厚物エグリ 240mm盛光
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
全長(mm)250刃長(mm)45トラスコ品番853-4298
アレンジはさみフッ素 ホワイト 近正アレンジはさみフッ素 ホワイト近正
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長(mm)160刃長(mm)45トラスコ品番495-7636
アレンジはさみフッ素 イエロー 近正アレンジはさみフッ素 イエロー近正
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長(mm)160刃長(mm)45トラスコ品番853-3707
ステン用 切箸厚物エグリ刃 盛光ステン用 切箸厚物エグリ刃盛光
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸厚物エグリ 盛光切箸厚物エグリ盛光
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
厚板の丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。
用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用 切箸直刃 180mm 盛光ステン用 切箸直刃 180mm盛光
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
全長(mm)190刃長(mm)45トラスコ品番853-4301
ステン用 切箸左用厚物エグリ 270mm 盛光ステン用 切箸左用厚物エグリ 270mm盛光
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
全長(mm)285刃長(mm)45トラスコ品番853-4330
ハサミ