ハサミ :「滑り止め 段ボール」の検索結果
機能は本格派で錆に強いステンレス製です。
お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。
レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。
根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。
材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2
全長(mm)140
タイプ万能タイプ
刃長(mm)35
切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚
刃厚(mm)3
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3927
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)180
刃長(mm)52
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。
刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。
スプリング付なので連続作業に最適です。
「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。
線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。
付属品キャップ
トラスコ品番363-3929
セット内容セーフティキャップ付き
材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)
全長(mm)200
刃長(mm)72
切断能力(mm)トタン板:0.5
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5
刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。