ハサミ :「筒状」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。 付属品キャップ トラスコ品番363-3927 セット内容セーフティキャップ付き 材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)180 刃長(mm)52 切断能力(mm)トタン板:0.5 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
939 税込1,033
当日出荷

機能は本格派で錆に強いステンレス製です。 お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。 レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。 根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。 材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2 全長(mm)140 タイプ万能タイプ 刃長(mm)35 切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚 刃厚(mm)3 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
649 税込714
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。 付属品キャップ トラスコ品番363-3929 セット内容セーフティキャップ付き 材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR) 全長(mm)200 刃長(mm)72 切断能力(mm)トタン板:0.5 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5 刃先ステンレス刃ギザ付き
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

おすすめ人気ランキング