ハサミ :「ゴム切断」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)210 刃長(mm)43 トラスコ品番222-2825 質量(g)220 呼びMU 切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下 適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刃物メーカ独自の永年蓄積されたノウハウを生かした切れ味。刃先のマクロセレーション加工は材料の滑りにくさと切り心地を両立しています。また海辺での使用を想定した特殊ステンレス鋼製はサビに強く、耐久性も抜群。 刃先端が細く尖った剣先型を採用。網類の切断や仕掛けづくり等、細かい作業に適した形状に仕上げてあります。 腰袋や道具箱での保管に便利な安全開閉ストッパ付き。片手操作が可能でハンドルを軽く握るとよりスムーズに解除・ロックができます。 水辺での作業を想定し、軍手・ゴム手袋でも握り易い形状。また、滑りにくさも考慮したグリップは作業性向上に必須です。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載。落下防止具を取り付ける事で工具の落下・紛失を防ぐことが可能です。また、ワイヤー等を取り付ければ工具を吊るして保管する際に重宝します。
用途魚の処理、漁業用網の切断、釣り等 質量(kg)0.13 切断対象網類(のり網他)・魚介類・海藻類・樹脂ロープ・ゴム等 切断能力(Φmm)魚骨Φ10mm以下/樹脂ロープΦ6mm以下/ゴム厚さ5mm以下
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

使いやすさに重点をおいた確かな切れ味。ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃。
全長(mm)210 刃長(mm)43 材質(刃部)ステンレス 質量(kg)0.21 切断能力ステンレス製(0.6mm以下)、ブリキ0.8mm以下、ゴム、紙類、ラス、ビニール板等の切断 刃厚(mm)4.5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷