RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 左切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの左切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 左側切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、左に曲がることで簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、左回りの切削を特長としており、廃棄物を左回りに丸めて金属を切断でき、右回りでまっすぐきれいに切断できます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、曲線を左に切断する場合や直線を切断する場合に最適です。
仕様カットの種類 = レフト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro ストレート切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの直線切断板金用はさみをご紹介します。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久性の Durable ハンドツールです。RS Pro 板金用はさみを使用すると、ブレードの全長にわたって柔らかい素材を切断できるため、エッジの切断に最適です。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長及び利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、直線切断を特長としており、直線状にブレードの全長にわたって材料を切断したり、わずかにカーブしたりすることができます。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは直線で切るように設計されていますが、わずかな曲線を得ることができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro 汎用ストレートカットせん断 信頼できる RS PRO ブランドがお届けする、ストレートカットの汎用ばさみです。Durable で汎用性の高いハンドカッティングツールで、金属、木材、コードなど、さまざまな素材の切断に最適です。快適性を高めて負担を軽減するだけでなく、制御を維持して正確な切断を実現する、人間工学に基づいたスプリング式ハンドルを備えています。これらのストレートせん断はさみは、はさみと同様に機能する 本のステンレススチール切断刃を備え、材料を簡単に切断できると同時にきれいで直線的な切断を実現します。この丈夫な耐摩耗性ブレードは、優れた耐腐食性を備え、さまざまな環境で頻繁に使用しても鋭利さが持続します。特長と利点 さまざまな材料を切断するのに最適で、高い汎用性を備えています 人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します ステンレススチール製ブレードにより、鋭い正確な切断が可能 手の負担を軽減するスプリング式機構 軽量で持ち運び可能 用途 汎用せん断はさみは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のカッターは、ストレート、左、及び右です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左はさみを使用すると、ごみを左側に、右のはさみを使用して直線状又は曲線状に切断できます。一般的な用途:- 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 園芸 これはどのような材料に適していますか? この汎用せん断はさみは、金属からプラスチックまでさまざまな素材で使用できるため、さまざまな作業に使用できる理想的な万能カッターです。曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます。
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 190 mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
RS Pro 右切断板金用はさみです 信頼性の高い RS PRO ブランドの板金用はさみを適切に切断してみましょう。ステンレススチール、冷間圧延スチールなど、板金の切断に最適な耐久 Durable ハンドツールです。. ■実機に合わせて自動的に調整。実機に合わせて修正■」■を追加■ RS PRORS Pro の右切断板金用はさみを使用すれば、冷間圧延鋼とステンレススチールを切断したり、曲げたりでき、廃棄物が正しい方向にカールして簡単かつ安全に処分できます。多くの標準的なスズ製金切りばさみとは異なり、 RS Pro 板金用はさみは、切断に役立つ高レバー比の設計を採用しており、ユーザーの労力を最小限に抑えることができます。この複合はさみは、金属やその他の材料を簡単に切断できるクロムモリブデンブレードを備え、きれいに切断できます。ソフトグリップハンドルで快適性が向上し、操作性が向上しているため、必要な作業をさらに支援できます。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にする Durable クロムモリブデン製ブレード ソフトグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ステンレス鋼や冷間圧延鋼などの板金の切断に最適 最小限の労力で高レバー率設計を実現 正しいスニップをすばやく識別できるように色分けされています 用途: 板金用はさみは、冷間圧延鋼やステンレススチールなど、硬い材料を切断するのに最適な強力な手持ち工具です。最も一般的な 種類の金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側面に廃棄物がロールアップされるかを示します。たとえば、ストレートカットはさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。一方、左側の切断では、左側のスニップと右側のスニップで、ごみをまっすぐに切断したり曲がったりすることができます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 この飛行機はまっすぐ、左、右のいずれで切断されますか? この航空はさみは、適切な切断方法を備えていて、廃棄物が右にカールして金属を切断でき、右にまっすぐできれいな切断を実現します。 これはどのような材料に適していますか? この航空はさみは、最大 1.2 mm の冷間圧延鋼、最大 0.9 mm のステンレス鋼に適しています。 曲線の切断に適していますか? このはさみは、右に向かう曲線や直線を切断するのに最適です。
仕様カットの種類 = ライト全体長さ = 250 mm材料カット = 冷間圧延スチール、ステンレススチール
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。