ハサミ :「切断鋸」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 電工用はさみです. RS PRO ヘビーデューティ、クロムスチール製、はさみ(ノッチ付き)は、現場で作業する電気技術者に最適です。このはさみは、従来のはさみやせん断はさみではほとんど切れない、ケブラーなどの丈夫なアラミド繊維の切断に特化した製品です。この万能はさみは、鋸歯状の切れ刃を備えています。また、厚みがあって曲がりにくく、刃と刃の間にアラミド繊維を挟み込まないようになっています。. 特長及び利点. 硬化処理された鋸歯状のブレードを備えたクロムスチール製で、ケブラー強度の部材をトリムできます ピボットは調節可能で、アプリケーションに信頼性があります ベベル加工と精密な研磨により、シャープな切れ味と切断性能が長期間持続します ハンドルは人間工学に基づいて設計されており、取り扱い時の使いやすさと快適性を高めています。この設計は、疲労や疲労のバランス、コントロール、軽減にも貢献しています ハサミは HRC 60-62 で掃除されている ( シザーブレードのみ ) 全長 5.5 インチ ヘビーデューティな電気技術者 これらの電気技師のはさみのほとんどの色は赤です マイクロセレーション切断長: 42 mm ( 1-5/8 インチ)、ブレード厚さ: 3.2 mm. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様刃の長さ = 42mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 138 mmハンドル材質 = Bi-material調節可能なピボット = ありシザータイプ = 電気技師
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷