154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。 ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260 刃長(mm)55 エスコ品番EA544A-2 質量(g)509 タイプ右きき用 材質(刃)C60(カーボン60) 材質(ハンドル)PVC 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)ステンレス1
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

全長(mm)200 エスコ品番EA642HM-8
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

全長(mm)240 刃長(mm)100 パッケージサイズ(mm)103×295×25 材質(刃)ステンレス鋼 アズワン品番64-2221-22
1丁
6,800 税込7,480
翌日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA642HM-12
1個
20,100 税込22,110
翌日出荷

サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス アズワン品番65-2142-08
1丁
1,310 税込1,441
翌日出荷

端が丸いので安全に取り扱うことができます。
1丁
2,830 税込3,113
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左利き用 端が丸いので安全に取り扱うことができます。
仕様●全長:110mm●刃長:40mm●刃:スチール アズワン品番65-2141-93
1丁
6,720 税込7,392
翌日出荷

1丁ほか
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MA-1
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

1個
7,440 税込8,184
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。 基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに 極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
1丁
1,160 税込1,276
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143 質量(g)35 刃長(mm)50 刃厚(mm)2 材質(刃)ステンレススチール
1本
1,150 税込1,265
当日出荷

硬い物は切らないで下さい。セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。過負荷防止型ハンドル(過負荷で切ろうとすると、把手が屈曲して切れなくなり、セラミック刃がガードされます。)耐薬品性、非磁性に優れています。食洗機対応。
材質(刃)刃:ジルコニアセラミック(銀抗菌) ハンドル:エラストマー樹脂
1本
3,180 税込3,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セラミック製のため永く切れ、軽くて錆びません。摩耗耐久にも優れており、末永く切れ味が続きます。(ステンレスの50倍)耐薬品性、非磁性に優れています。抗菌仕様。硬い物は切らないで下さい。セラミックの刃の特徴:サビない、軽い、切れ味が良い。従来品のはさみとは全く異なる素材で、いろいろな物がスパっと気味が違います。セラミックに銀を含有させる事により、抗菌効果を発揮致します。(SIAA取得 ISO022196)使用中発生する雑菌を減滅させる効果があります。日本製。
用途食材袋切り、花の芽切り、包帯など雑菌を嫌うものから、文具、釣りPEライン、ケブラー生地など
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

全長(mm)174 刃長(mm)65 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
1個
550 税込605
当日出荷

刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165 質量(g)61 刃長(mm)40 材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
1本
3,500 税込3,850
翌日出荷

全長(mm)100 刃長(mm)35 材質(刃)ステンレス
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
当日出荷

非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。 ユーザーの指を保護するダブルガード。 自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mm アズワン品番65-2142-22
1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

ゴム、ゴムベルト、プラスチック、グラスファイバー、太いコードなどに
全長(mm)254 刃長(mm)109 材質(刃)鍛造炭素鋼(ニッケルクロムメッキ)
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)。
1本
7,450 税込8,195
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右どちらの手にも使いやすい、滑らないホールドを実現
全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-3
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

材質刃:高級刃物鋼(安来鋼白紙1号)、柄:白心可鍛鋳鉄 全長(mm)190 質量(g)約128 刃長(mm)60 アズワン品番64-7867-47
1丁
8,420 税込9,262
翌日出荷

全長(mm)90 刃長(mm)20 材質(刃)ステンレス
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

全長(mm)150 エスコ品番EA642HL-6
1個
27,900 税込30,690
翌日出荷

全長(mm)280 エスコ品番EA540AH-10
1個
2,440 税込2,684
当日出荷

全長(mm)130 刃長(mm)55 材質(刃)ステンレス
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

丈夫な刃で厚手の生地を切ることができます
全長(mm)240 刃幅(mm)100 材質(刃)スチール
1個
4,690 税込5,159
8日以内出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
4,230 税込4,653
翌日出荷

全長(mm)160 刃長(mm)30 エスコ品番EA540CB
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

材質刃:鍛造合金鋼 全長(mm)250 質量(g)410 刃長(mm)40 切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7 左右区別左利き用 アズワン品番64-7868-11
1丁
2,780 税込3,058
当日出荷

全長(mm)150 刃長(mm)70 材質(刃)ステンレス
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

全長(mm)205 刃長(mm)85 材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
700 税込770
当日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-23
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

曲刃 小型タイプのゴム切りはさみ 全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼 アズワン品番65-2141-81
1本
1,000 税込1,100
当日出荷

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

右利き用はさみ。オフセットですので、鉄板が手に当たらず、作業がしやすいスタイルです。
全長(mm)250 刃長(mm)40 エスコ品番EA544MB-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) レッド 切断能力(mm)(鉄板)1.24、(ステンレス)0.78
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

全長(mm)145 エスコ品番EA540ME-23
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC) アズワン品番65-2142-25
1丁
7,610 税込8,371
翌日出荷