ハサミ :「ステンレス用 刃」の検索結果
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:250mm●刃長:63mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:480g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-31
1丁
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
厚物ステンレス用柳刃
耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:415mm●刃長:67mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-33
1丁
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
厚物ステンレス用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏。
仕様●全長:410mm●刃長:70mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1350g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス
アズワン品番65-2142-12
1丁
¥27,200
税込¥29,920
8日以内出荷
曲刃
小型タイプのゴム切りはさみ
全長、刃渡り共に取り回しやすいサイズです。
仕様●全長:120mm●刃長:25mm●刃:ステンレス刃物鋼
アズワン品番65-2141-81
1本
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
当日出荷
反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)143
質量(g)35
刃長(mm)50
刃厚(mm)2
材質(刃)ステンレススチール
1本
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
右利き用はさみ。
特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。
ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。
ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。
柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他
全長(mm)250
刃長(mm)35
エスコ品番EA544MS-1
材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)
色ブルー
切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
¥7,160
税込¥7,876
欠品中
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
1個(1丁)
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。
はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
仕様●刃:ステンレススチール●全長:134mm●刃長:56mm
1丁
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:310mm●刃長:55mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:750g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
アズワン品番65-2142-46
1丁
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
サビに強いステンレス製
模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用
金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレス
アズワン品番65-2142-08
1丁
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
スリム柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:400g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-18
1丁
¥52,100
税込¥57,310
翌日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
薄物用直線刃
平板を上下に逃がすため、歪みを抑え左右の切り口が平らに切れます。
仕様●全長:320mm●刃長:75mm●切断能力:0.4mm●重量:640g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(SLD)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板
アズワン品番65-2142-47
1丁
¥30,700
税込¥33,770
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリ
仕様●全長:290mm●刃長:67mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:610g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-82
1丁
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
厚物直刃
直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-39
1丁
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
厚物用直刃
耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)
アズワン品番65-2142-11
1丁
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
。はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:450g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-81
1丁
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-87
1丁
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-84
1丁
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-85
1丁
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
中厚柳刃
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:300mm●刃長:60mm●切断板厚:0.5~0.6mm●重量:650g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-37
1丁
¥61,900
税込¥68,090
翌日出荷
鋏のグリップ部に凹凸加工を施した「トルネード・グリップ」を採用し、グリップの力がむだなく刃先に伝わるハンドリングの良さを実現しました。汗をかいてもすべりにくく、使いやすい一品です。板金加工用本職鋏です。
仕様●全長:265mm●刃長:60mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:460g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス●表面/ニッケルメッキにカチオン塗装仕上げ
アズワン品番65-9263-83
1丁
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
はがねに砂鉄系の原料を配合した「SLDはがね」を採用することにより、ガルバリウム鋼板、ステンレス鋼板やフッ素樹脂鋼板などをスムーズに綺麗に切る事ができる建築板金定番の金切鋏です。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:230mm●刃長:55mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-80
1丁
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂
全長(mm)160
質量(g)約55
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-44
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)冷間鍛造、柄:EVA樹脂
全長(mm)165
質量(g)約62
刃長(mm)40
アズワン品番64-7867-45
1丁
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
全長(mm)200
質量(g)140
刃長(mm)55
切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0
材質(刃)ステンレス鋼材
アズワン品番64-2221-35
1丁
¥2,170
税込¥2,387
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。