ハサミ :「直線切」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。コンパクト軽量タイプで持ち運びに便利です。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。 トラスコ品番526-0181 材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム 刃長(mm)38 切断能力(mm)ステンレス板0.6 切断能力(mm)アルミ板1.2 切断能力(mm)鉄板1 六角軸シャンク径6.35mm 切断能力(mm)銅板1.2 切断直線、左曲がり
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。 トラスコ品番526-0182 材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂 刃長(mm)38 切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6 刃先波板専用刃 切断能力(mm)鉄板0.6 六角軸シャンク径6.35mm 切断直線、左曲がり
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。 トラスコ品番526-0180 材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂 全長(mm)190 刃長(mm)38 切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト) 切断能力(mm)ステンレス板0.8 刃先標準刃 切断能力(mm)アルミ板1.5 切断能力(mm)鉄板1.3 六角軸シャンク径6.35mm 切断能力(mm)銅板2.5 切断直線、左曲がり
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷