1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170 刃長(mm)43 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(取手)エラストマー 切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本 切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線) 切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革) 切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種 全幅(mm)75 全厚(mm)12.0
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

おすすめ人気ランキング