絞り込み
ブランド
刃長(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ハサミ

1,182件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーフリーカット万能技 トップマン[工具・金物]パワーフリーカット万能技トップマン[工具・金物]
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
スパッとスムーズに切れる!
仕様@straight材質刃:ステンレス鋼/ハンドル(黒部):PP (白部):TPR
パワーフリーカット電工技 トップマン[工具・金物]パワーフリーカット電工技トップマン[工具・金物]
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
手が対象物に当たりにくいカーブ式!
仕様@carve全長(mm)220材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼刃渡り(mm)70
軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業軽天工具 (剛力(金切)ハサミ)ミノル工業
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!切替スイッチ付きパワーモードで切断力UP!!驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)
性能ステンレス、1.0mm、鉄板、1.4mm、アルミ、2.0mm全長(mm)230質量(g)360
ジョッキン一式セット イージーエスジョッキン一式セットイージーエス
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
植物病害の伝染予防の目的で開発された電熱式ハサミです(果菜類の摘花・採果用)。約100℃の刃先が滅菌するので、ナスの青枯病や、トマトのかいよう病の伝染防止に定評があります。切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換する手間が省け、より効率的に作業が行えます。
用途果菜類の収穫時に付着する菌を除菌する目的で開発された電熱式ハサミです。今まで切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換をしていた手間が省け、より効率的に作業が行えます。セット内容ヒーターバサミ/接続ケーブル/携帯用バッテリー×/充電アダプター温度(℃)刃先:約100(電源を入れて約2分後)充電時間(時間)4定格出力電圧(V)14.8関連資料(0.54MB)バッテリー容量(Wh)37.4(約3時間使用可能)
クラフトシザース 154mm Autobahnクラフトシザース 154mmAutobahn
1,998税込2,198
1丁
4日以内出荷
相手を逃さずにカットできる!ギザギザ刃のクラフトシザーズです。『CRS-154』は、錆びにくいステンレスブレードのクラフトシザーズです。刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能。テフロン加工を施しているため、両面テープなどへの使用に適しており、その他にダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切ることができます。
用途自動車の整備作業時に最適。両面テープ ダンボール テーブルクロス プラスチック CD カード 紙 などの裁断・切断に。仕様■寸法:154mm ■錆びにくいステンレスブレード ■刃にテフロン加工をしているので両面テープなどへの使用に好適 ■刃がギザギザなので、相手を逃さずにカット可能 ■ダンボール、テーブルクロス、プラスチック、CD、カード、紙なども切れる
リングとラベルを取りマウス キャナリーリングとラベルを取りマウスキャナリー(1件のレビュー)
289税込318
1丁
当日出荷
ペットボトルのリングとラベルを簡単に切り取れます。
用途ペットボトル専用トラスコ品番853-3765材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)147刃長(mm)40
ステンレスミニクラフト鋏 TAKAGI(高儀)ステンレスミニクラフト鋏TAKAGI(高儀)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃的確に作業できるリング型グリップ
用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ ハートライすべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプハートライ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
ペーパーはさみ 直刃 SK11ペーパーはさみ 直刃SK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
細かな作業に適した繊細な切れ味の商品です。本仕様の刃で、ペーパークラフト・パッチワークなどの小細工用のはさみです。錆びにくいステンレス刃を採用しています。ハンドルは、柔らかいEVA樹脂です。刃は直刃仕様で、繊細な切れ味です。
用途ペーパークラフト・手芸など使用。材質刃部:ステンレス、ハンドル:EVA樹脂全長(mm)130刃形直刃
[ステンレス製]万能はさみ エスコ[ステンレス製]万能はさみエスコ
4,390税込4,829
1個(1丁)
欠品中
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。精密研磨された焼き入れ刃。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。
用途厚紙や薄いプラスチック、アルミ、真鍮、銅のフィルムを切断
万能はさみ WIZ'A万能はさみWIZ'A
1,988税込2,187
1個
当日出荷
用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー 土牛倍力Wカッター 用部品 指詰め防止ストッパー土牛
289税込318
1本
翌々日出荷
倍力Wカッター用の指詰め防止ストッパー
ローラー折曲機 平板用 盛光ローラー折曲機 平板用盛光
9,998税込10,998
1個
当日出荷
平板にローラーでスジを入れるのに使用します。材料の上をローラーが通りスジをつけます。
トラスコ品番123-8771材質本体:SS400、ロール:S45C
板金はさみ BAHCO(バーコ)板金はさみBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
欠品中
トラスコ品番384-1985
布切はさみ プロ用白鋼 Clover(クロバー)布切はさみ プロ用白鋼Clover(クロバー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
優れた切れ味と耐久性がある鋏です。 職人伝統の技で1丁1丁手作りした逸品です。 地金は極軟鉄、鋼は白紙1号の複合鋼材を使用しています。 炭素含有量が多いハイカーボン鋼を使用しています。
用途縫製などのプロの現場や洋裁に。トラスコ品番392-4172材質刃:鋼(白紙1号)HRC 硬さ60以上全長(mm)265タイプ布切り用刃長(mm)115刃厚(mm)3.6
布切はさみ プロ用青紙スーパー Clover(クロバー)布切はさみ プロ用青紙スーパーClover(クロバー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
鋼に青紙スーパーを使用した高級裁ちばさみです。 鋼材の硬度が高く耐久性、耐摩耗性に優れており切れ味が持続します。 繊維業や縫製業などのプロが使う現場に最適です。 地金は極軟鉄、鋼は青紙スーパーの複合鋼材を使用しています。
用途縫製作業などプロの現場に。手芸・裁縫などに。材質刃:鋼(青紙スーパー)HRC硬さ60以上タイプ布切り用刃厚(mm)3.6
ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付SBS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
布切はさみ 兼信 Clover(クロバー)布切はさみ 兼信Clover(クロバー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
用途布の裁断に。縫製作業に。付属品サックトラスコ品番166-3161材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄全長(mm)255タイプ布切り用刃長(mm)108刃厚(mm)4.9
ライオン工業用ハサミ LOWE(ライオン)ライオン工業用ハサミLOWE(ライオン)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。パイプカッター。PVCパイプ、ホース用
質量(g)370寸法(cm)21.5切断対象PVCパイプ、ホース用
板金ハサミ 3本セット FREUND(フロイント)板金ハサミ 3本セットFREUND(フロイント)
27,980税込30,778
1セット(3丁)
当日出荷
良く使用する3本がセットになっています。持ち運びや収納に便利なロール式バックに入っています。
トラスコ品番380-3982材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
USAG 万能ハサミ ストレート USAGUSAG 万能ハサミ ストレートUSAG(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
7日以内出荷
マイクロ滑り止め歯付きブレード 小さい手と大きい手に適応する選択レバー ブレードをブロックするセキュリティレバー 滑りにくいバイマテリアルの人間工学に基づいたハンドグリップ
全長(mm)210
ロングエース鋏 ドウカンロングエース鋏ドウカン
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
ロングタイプの万能鋏。
用途事務用などで活躍全長(mm)210刃長(mm)85質量(g)100
スカッドケブラーシザーズ170MM SIGNET(シグネット)スカッドケブラーシザーズ170MMSIGNET(シグネット)
2,398税込2,638
1丁
翌日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170刃長(mm)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種全幅(mm)75全厚(mm)12.0
ライオン剪定バサミ(工業用) LOWE(ライオン)ライオン剪定バサミ(工業用)LOWE(ライオン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
てこの原理を応用した特殊なLOWEハサミを産業用途に応用した工業用ハサミです。職人気質の製造工程で製造された製品は産業用のプロツールとして申し分ない強度を誇り、木材・プラスチック・ホース・チューブ・電線ケーブルや革製品などの多くの素材の切断や加工に役立ちます。
質量(g)350長さ(cm)24.5
はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)エスコ
19,300税込21,230
1丁
翌日出荷
厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)アズワン品番65-2142-11
はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)エスコ
31,700税込34,870
1丁
翌日出荷
左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GLアズワン品番65-2142-34
はさみ・鉄板用(ロングブレード) エスコはさみ・鉄板用(ロングブレード)エスコ
7,110税込7,821
1個
翌日出荷
非常に強力で抵抗力のあるリターンスプリング。 ユーザーの指を保護するダブルガード。 自動オープニングラチェット。
仕様●全長(mm):290●刃長(mm):75●利き手:左右兼用●切断能力:ステンレス:0.8mmソフトシート:1.2mmアズワン品番65-2142-22
はさみ・鉄板用(左利き/穴切り用) エスコはさみ・鉄板用(左利き/穴切り用)エスコ
7,580税込8,338
1丁
翌日出荷
仕様●切断方向:直・左曲がり●全長(mm):250●刃長(mm):42●切断能力:ステンレス鋼:1.0mm亜鉛:1.5mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)アズワン品番65-2142-25
ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き TRUSCOステンレスはさみ すべり止めギザ刃付きTRUSCO
969税込1,066
1丁
当日出荷
刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
トラスコ品番831-5323材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
キャナリー ハサミ 長谷川刃物キャナリー ハサミ長谷川刃物
2,398税込2,638
1本
当日出荷
長い刃で使い勝手がよく、ステンレス製ですので錆びにくいです。
トラスコ品番474-2605材質ブレード/ステンレス、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)205質量(g)130アズワン品番1-6283-02
茂盛光 ステン用板金鋏 エグリ刃 鍛冶の技茂盛光 ステン用板金鋏 エグリ刃鍛冶の技
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
薄いステンレス板の円切に。
用途板金作業に。全長(mm)約180刃先形状エグリ刃
越の金鹿 プリント板切鋏 金鹿工具製作所越の金鹿 プリント板切鋏金鹿工具製作所
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に。
用途リブ波プリント鋼板の切断に。全長(mm)315質量(g)608呼び寸法(mm)300切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.4材質(刃)刃物用炭素鋼
越の金鹿 波板切鋏 金鹿工具製作所越の金鹿 波板切鋏金鹿工具製作所
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
トタン波板・ガルバリウム波板の切断に。
用途波板の切断に。全長(mm)285質量(g)486呼び寸法(mm)270切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3材質(刃)刃物用炭素鋼
越の金鹿 金切鋏 エグリ刃 金鹿工具製作所越の金鹿 金切鋏 エグリ刃金鹿工具製作所
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
金属の小さな円切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。全長(mm)193質量(g)240呼び寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5材質(刃)刃物用炭素鋼
ステンレスジャンボ鋏 波刃 インテックカネキステンレスジャンボ鋏 波刃インテックカネキ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ブリキ・塩ビ・ポリカーボネイト等の波板がスムーズに切れる金切鋏!ブレードの刃幅のうち、刃先面約5mmをプレスで刃裏面へ0.7mm押出して研磨してありますので、切ったとき刃裏の摩耗が少なく軽快な切れ味をお楽しみ頂けます。波板の山に、切刃の山を合せゆっくりと切るのがコツです。
用途波板用金切鋏。全長(mm)240質量(g)240材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂
万能ハサミ205 iHelp万能ハサミ205iHelp
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
ギザ刃採用で材料を逃がさない。 一般的なストレート刃と板材の切断に適したカーブ刃をご用意。
用途一般家庭での 鉄板 針金 段ボール等の 切断に。全長(mm)205材質(刃)ステンレス420J2切断能力(mm)鉄板0.5
355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル) エスコ355mm はさみ・鉄板用(スプリングハンドル)エスコ
1,880税込2,068
1丁
翌日出荷
材質高品質炭素鋼(エナメル仕上げ)全長(mm)355質量(g)944刃長(mm)120切断能力(mm)軟質スチール:1.4、ステンレススチール:1.2左右区別左右兼用アズワン品番64-7868-17
290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用) エスコ290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用)エスコ
4,210税込4,631
1丁
翌日出荷
材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)290質量(g)490刃長(mm)85切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左右兼用アズワン品番64-7868-10
200mm 万能はさみ(ステンレス製) エスコ200mm 万能はさみ(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1丁
翌日出荷
全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0材質(刃)ステンレス鋼材アズワン品番64-2221-35
ハサミ