絞り込み
刃長(mm)
- 52
- 30(22)
- 35(12)
- 40(45)
- 42(9)
- 43(9)
- 45(28)
- 48(9)
- 50(35)
- 55(36)
- 60(30)
- 65(20)
- 70(32)
- 75(26)
- 80(17)
- 85(18)
- 90(10)
- 95(20)
- 100(8)
- 115(8)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120~140未満(1)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(6)
- 400~450未満(1)
ブランド
- 盛光(10)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- 長谷川刃物(1)
- ALLEX(1)
- SBS(1)
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。

ハードはさみ H-4
ALLEX(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。 刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。 軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。用途皮、布、ビニール紐、工作用全長(mm)189刃長(mm)52仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン質量(g)90板厚(mm)2.5
ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付
SBS¥899税込¥9891個当日出荷根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
鉄板ハサミ
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷鍛造刃の板金ハサミです。用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
切箸厚物柳刃
盛光¥20,980税込¥23,0781丁当日出荷厚板の曲線・直線切りに対応できます。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプ鉄板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板-材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ステン用 切箸厚物柳刃
盛光¥22,980税込¥25,2781丁当日出荷丸穴の開口などきつい曲線切りに最適です。用途板金加工用鋏。材質(本体)極軟鋼SAE1006タイプステンレス板用切断能力(mm)0.6切断能力(mm)ステンレス板0.5材質(刃)日立安来鋼青紙切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
ハサミ・クラフト (ステンレス製)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。全長(mm)125刃長(mm)52材質(グリップ)プラスチック材質(刃)ステンレス
























![万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具] 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82071477-260708-02.jpg)