絞り込み
ブランド
刃長(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: ハサミ

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,182件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用) エスコ290mm はさみ・板用(ロングブレード/左右兼用)エスコ
4,210税込4,631
1丁
翌日出荷
材質刃:鍛造合金鋼全長(mm)290質量(g)490刃長(mm)85切断能力(mm)冷間圧延鋼:1.22、ステンレススチール:0.7左右区別左右兼用アズワン品番64-7868-10
200mm 万能はさみ(ステンレス製) エスコ200mm 万能はさみ(ステンレス製)エスコ
2,170税込2,387
1丁
翌日出荷
全長(mm)200質量(g)140刃長(mm)55切断能力(mm)銅板・ブリキ板:0.5、アルミ板:0.8、ゴム板:5、トラロープ:9、プラスチック板:1.0、革:3.0材質(刃)ステンレス鋼材アズワン品番64-2221-35
205mm はさみ・クラフト(ステンレス) エスコ205mm はさみ・クラフト(ステンレス)エスコ
715税込787
1本
当日出荷
全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
240mm 裁ちばさみ(ステンレス製) エスコ240mm 裁ちばさみ(ステンレス製)エスコ
7,300税込8,030
1丁
翌日出荷
全長(mm)240刃長(mm)100パッケージサイズ(mm)103×295×25材質(刃)ステンレス鋼アズワン品番64-2221-22
L型万能はさみ ケニスL型万能はさみケニス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
手が台に当たりにくいL型形状のはさみです。
材質刃部:炭素工具鋼SK-5 ハンドル部:PE樹脂全長(mm)200刃長(mm)53
工具鋏多用途コンパクト アルス工具鋏多用途コンパクトアルス
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
板金ハサミ アップライト左曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ アップライト左曲りタイプCHANNEL
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6970全長(mm)207.77材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)鉄板0.5
板金ハサミ オフセット右曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ オフセット右曲りタイプCHANNEL
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6967全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
板金ハサミ オフセット左曲りタイプ CHANNEL板金ハサミ オフセット左曲りタイプCHANNEL
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6966全長(mm)243.84材質/仕上モリブデン合金質量(g)413刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
よく切れ~る万能ハサミ セーブインダストリーよく切れ~る万能ハサミセーブインダストリー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚いカーペットやかさばるダンボール、硬くて切りづらいCD、小枝など、硬いものや厚いものでもスイスイ切れる、ご家庭にあると役立つ万能ハサミです。ストッパーで簡単開閉調節の安全設計。3段階開閉なので、細いものから太いものまでカットしやすくなっています。女性にやさしい。女性でも持ちやすい形状で、疲れにくく手にフィットしやすいグリップです。刃の形状は、切るものが逃げづらく、開閉がスムーズなバネ付きですので、手軽にご使用でき、長時間作業でも疲れません。切れ味持続!刃部は、炭素鋼(SK5)を使用しており、鋭い切れ味が持続します。<用途&切断能力>5mm厚 革とダンボール、カーペット 3mm厚 プラスチック板 1mm厚 アルミ板 0.5mm厚焼き入れ無し 軟鉄板 生木(小枝)、CD、ホース 2.5mm径(軟線)の切断が可能
用途万能はさみとして材質SK5炭素鋼・TPE樹脂・PP樹脂・POM樹脂オレンジ・イエロー品番SV-3789寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)205×55×18
パワードハサミ JAPPYパワードハサミJAPPY(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
倍力モード(15倍)で軽く切れるパワードハサミノーマルモードとパワーモードがワンタッチ切替軽量・コンパクト握りやすいハンドル開き幅
全長(mm)230質量(g)360切断能力(mm)ステンレス1.0、鉄板1.4
切箸柳刃 210mm 盛光切箸柳刃 210mm盛光
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220刃長(mm)58材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙質量(g)320切断能力(mm)鉄板0.5切断能力(mm)銅板0.6
万能はさみ BAHCO(バーコ)万能はさみBAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。全長(mm)190刃長(mm)約45仕様ばね付材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー質量(g)130刃厚(mm)3
ハードスニップス BcrossハードスニップスBcross
1,998税込2,198
1本
当日出荷
紙から金属板まで切れる高機能はさみです。サビにくいステンレス刃です。
用途金属板や針金・銅線の切断、剪定や模型工作などに。全長(mm)205切断能力(mm)トタン0.6、ステンレス0.6、銅・アルミ1.0、剪定5、銅線1.5RoHS指令(10物質対応)対応
工具鋏多用途 アルス工具鋏多用途アルス
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200刃長(mm)55質量(g)140先端形状刃先丸刃厚(mm)3
ラスカッタ MCC(松阪鉄工所)ラスカッタMCC(松阪鉄工所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ。 ブリキ・ラス(パンチングメタル)の切断にはラスカッタ。 長い刃がスムーズな切断を可能にし、快適な作業が行えます。
呼びML切断能力(mm)0.8以下適合切断材ブリキ、ラス
万能鋏 ギザ刃付 刃研ぎキャップ付 美斬万能鋏 ギザ刃付 刃研ぎキャップ付美斬
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
抜群の切れ味。ギザ刃付で切るものが滑らない。刃研ぎキャップ付。 疲れにくいソフトハンドル。しっかり握ることができる3点支持。
用途園芸・工作・手芸などに。材質刃は刃物鋼/柄はPP+TPR樹脂/キャップはABS樹脂(研ぎ部は超硬タングステン)切断能力(mm)なまし針金約:1.2/キャブタイヤ約:9/皮革約:3/エアホース約:10/銅板約:0.5/生木約:6ハンドル形状ソフトハンドル、3点支持
メタルスニップス 左曲がり tradメタルスニップス 左曲がりtrad
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ギザ付き刃で鉄板やステンレス板が滑らずに切れます! 耐久性と切断能力に優れたクロームモリブデン鋼を使用 鉄板・ブリキ板・トタン板・波板などの切断に 鉄板の端で小さいR線を綺麗に切りたい場合に最適です。
全長(mm)250材質ブレード:クロームモリブデン、グリップ:TPR、硬度:ブレード/HRC59-61(高周波処理)質量(g)390切断能力薄鉄板:1.2mmまで、鋼線:1.5mmまで、針金・銅線:3mmまで、ステンレス:0.8mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)253×80×25、台紙:302×96×28
ツインLはさみ ヤヨイ化学ツインLはさみヤヨイ化学
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ゾーリンゲン・ヘンケルス社製の大変軽量なはさみです。 特殊ステンレス刃を使用していますので、サビに強く、軽快な切れ味が長持ちします。 ハンドル部はポリアミド樹脂を使用していますので、長時間の使用にも手が疲れません。
寸法(mm)250板厚(mm)2.8
ベンサー 手工芸ハサミ 美鈴ベンサー 手工芸ハサミ美鈴
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
手芸・工芸・園芸と巾広く使える、ホビー用に最適な万能タイプのはさみです。刃元にギザ刃付ですのでワイヤー切りにも対応します。ステンレス製でサビにくく、丈夫なはさみです。
全長(mm)約175刃長(mm)約50材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂質量(g)約62
美鈴 スイートシルキー 美鈴美鈴 スイートシルキー美鈴(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷から翌々日出荷
高精度に仕上げました。手芸~事務用に繊細なシルキーな切れ味をお楽しみ頂けます。カラフルなバリエーションでお好みの色が選べます。
全長(mm)約170刃長(mm)約65材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄部:ABS樹脂
ハードはさみ SECUMAX 363 martorハードはさみ SECUMAX 363martor
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板等も切断できるコンパクトなハードはさみです。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
全長(mm)134刃長(mm)56トラスコ品番856-1982材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック質量(g)36.8切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048
農業用 万能はさみ 龍宝丸農業用 万能はさみ龍宝丸(1件のレビュー)
899税込989
1丁
欠品中
日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など趣味・日常作業に草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど全長(mm)200材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで刃厚(mm)約2.3アズワン品番64-9646-38
デザインシザー ポッシュリビングデザインシザーポッシュリビング
1,998税込2,198
1セット(3個)
4日以内出荷から5日以内出荷
アンティーク調のデザインと鋭い切れ味、お手頃な価格で発売以来ベストセラーのはさみたち。お好みな色、お好きな形をお選びください。
材質ステンレス
精密細工用工具 オールステンレス P.Tool精密細工用工具 オールステンレスP.Tool
869税込956
1本
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS410)
万能ハサミ刻鋏 Three Axis万能ハサミ刻鋏Three Axis
999税込1,099
1丁
当日出荷
FUNCRAFT金属万能工作用 BP 近正FUNCRAFT金属万能工作用 BP近正
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ギザ刃仕様で切断物が滑らないためしっかりカット可能。刃部には、♯16相当をカット可能な針金切付き。
全長(mm)190刃長(mm)42質量(g)135
アレンジはさみフッ素バイオレット 近正アレンジはさみフッ素バイオレット近正
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
サビにくいステンレス刃。刃部に高級フッ素加工を施しているため、ヤニ・シブや粘着物のベタベタ等が付着しにくい。 刃元に♯18相当のワイヤーをカットな可能なギザ刃付き。ハンドルはソフトグリップを採用しており長時間の作業でも手が疲れにくい。
全長(mm)160刃長(mm)45質量(g)60
楽カット金切鋏 SK11楽カット金切鋏SK11
3,798税込4,178
1個
当日出荷
刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。仕様柳刃切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
金切鋏 千吉金切鋏千吉
4,298税込4,728
1個
当日出荷
切れ味が良く、耐久性があります。トタン波板・ガルバリウム波板・樹脂製波板の横切り切断ができます。鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。 刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途波板の横切り。全長(mm)約270形状波板切切断能力(mm)(トタン波板・ブリキ波板・ガルバリウム波板)0.3まで、(ポリカーボネート波板・エンビ波板)1.0まで材質(グリップ)PVC材質(刃)刃物用炭素鋼
クラフト家庭用はさみ SK11クラフト家庭用はさみSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
家庭での日常作業や工作・手芸などに最適です。布、厚紙、ペットボトル、PPバンドなど、色々な素材が切れます。 サビにくいステンレス刃を採用しています。すべりにくいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途手芸、洋裁・ペーパークラフト、工作・家庭用、事務用。全長(mm)205硬度HRC(刃部)50-54材質(ハンドル)エラストマー樹脂材質(ブレード)ステンレス
アイシー金切鋏 ドウカンアイシー金切鋏ドウカン
4,598税込5,058
1本
当日出荷
全長(mm)260刃長(mm)75トラスコ品番770-0041材質刃部:刃物用特殊鋼、ハンドル:PVC被膜質量(g)425刃厚(mm)7.0
ホーム鋏 BIGMAN(ビッグマン)ホーム鋏BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。
寸法(mm)150×73×8オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
ホームカット BIGMAN(ビッグマン)ホームカットBIGMAN(ビッグマン)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
工作・園芸に 対象素材:厚紙・段ボール・硬質ゴム・皮・ラス・ステンレス板・アルミ板・鉄板
全長(mm)154質量(g)154
ステンマルチスニップス BIGMAN(ビッグマン)ステンマルチスニップスBIGMAN(ビッグマン)
699税込769
1個
3日以内出荷
ギザ刃で逃さずカット! 細かいギザ刃ですべらない。凹で電線をすべらずカット。
仕様ストッパ付材質刃部:ステンレス。グリップ部:ポリエチレン樹脂+エラストマー樹脂。寸法(mm)180×55×15質量(g)120切断能力ギザ刃:VVFケーブルΦ1.6mm、凹部:軟鉄線材Φ1.0mm
リフォーム鋏 GISUKE(タカギ)リフォーム鋏GISUKE(タカギ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。寸法(mm)210全長(mm)210材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS
鉄板ハサミ TRUSCO鉄板ハサミTRUSCO
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。切断能力(mm)ステンレス板0.45切断能力(mm)鉄板0.78切断能力(mm)銅板0.94
ギザ KLASS(クラス/旧:極東産機)ギザKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,088税込3,397
1個
5日以内出荷
ギザ刃の作用ですべりにくく、刃元から切れます。
寸法(mm)240質量(g)134材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス鋼
240mm はさみ・倍力万能 エスコ240mm はさみ・倍力万能エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
全長(mm)240エスコ品番EA544ED-20
160mm はさみ・ゴム板用 エスコ160mm はさみ・ゴム板用エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA540K-32
ハサミ