絞り込み
ブランド
刃長(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ハサミ

1,182件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルカット 金鹿工具製作所メタルカット金鹿工具製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
ビニールからプラスチック・トタン板の切断に!ノコ目付なので、握るだけですべらずに切れます。カシメはボルトを使い、スプリング座金の使用によりナットの締付けを自由に調整できます。
全長(mm)250仕様材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニールコーティング材質(刃)刃物用炭素鋼
プリント板切鋏 金鹿工具製作所プリント板切鋏金鹿工具製作所(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1丁
欠品中
山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン板・ガルバリウム鋼板の切断に使用します。
全長(mm)315材質炭素鋼質量(g)600
浪板切鋏 金鹿工具製作所浪板切鋏金鹿工具製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。 刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)285呼び寸法(mm)270材質刃物用炭素鋼質量(g)495切断能力(mm)約0.3(トタン板)
本職板金鋏 SLD直刃 盛光本職板金鋏 SLD直刃盛光(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
切箸柳刃 盛光切箸柳刃盛光
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
切断能力(mm)ステンレス板-
ゴムホース専用ハサミ用 部品 ALLEXゴムホース専用ハサミ用 部品ALLEX
249税込274
1個
当日出荷
適合ゴムホース専用ハサミ 17212用
帯鉄用はさみ ベッセイ帯鉄用はさみベッセイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
用途梱包の開梱作業。全長(mm)200刃長(mm)38トラスコ品番351-5001質量(g)600切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
板金はさみ  左勝手 BAHCO(バーコ)板金はさみ 左勝手BAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番128-7397質量(g)670
アルスーパーH(アラミド繊維専用) アルスアルスーパーH(アラミド繊維専用)アルス
74,980税込82,478
1丁
当日出荷
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)260刃長(mm)105仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072質量(g)260刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応
作業バサミ アルス作業バサミアルス
4,898税込5,388
1個
当日出荷
金切バサミ MCC(松阪鉄工所)金切バサミMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225刃長(mm)30トラスコ品番369-9757質量(g)270呼びASR切断サイズ0.6以下適合切断材ブリキ、ステンレス板
盛光 切箸エグリ刃 盛光盛光 切箸エグリ刃盛光
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷
・丸穴の開口などきつい曲線切りに最適。
倍力万能ハサミ Basic Tool倍力万能ハサミBasic Tool
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。
全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
Wカッター KDW 土牛Wカッター KDW土牛
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断全長(mm)約225質量(g)240切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
倍力ハサミ MUST TOOL倍力ハサミMUST TOOL
6,098税込6,708
1丁
当日出荷
倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート
ミニハイキル 粂田ギムネ製作所ミニハイキル粂田ギムネ製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)190刃長(mm)50
工作はさみ V2 美鈴工作はさみ V2美鈴
609税込670
1丁
翌々日出荷
お子様に快適さと安全を追求した使いやすい工作鋏。先端は丸みを帯びているため安全です。また保管用の安全キャップ付き(名前シール付き)。曲線刃の採用により、軽い力でスムーズにカットができます。ハンドルには軟質のエラストマーを二重成形してありますので、手にやさしいフィット感があります。また、ストッパー部にもエラストマーを使用していますので、切断した時のストッパーのあたりが滑らかになります。
用途工作用、事務用、紙切り用全長(mm)150質量(g)50刃長(mm)55材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)ステンレス
アラミド繊維用はさみ エスコアラミド繊維用はさみエスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
刃部分に付けられた繊細なギザ刃加工が、アラミド繊維を逃がさずカットします。刃先保護キャップ付。
全長(mm)165質量(g)61刃長(mm)40材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS-6M)、ポリエチレン樹脂
切り絵はさみ 長谷川刃物切り絵はさみ長谷川刃物
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
世界的に有名な切り絵アーティスト『蒼山日菜』が監修した切り絵用はさみ。極薄刃とシャープな刃先で切る抵抗を軽減させるとともに、切断物を美しく仕上げます。また、シャープな刃先で細かなカット作業が思い通りにできます。指にフィットするよう設計されたハンドルは、刃先をコントロールしやすく安定した作業ができます。職人が一丁一丁手作りで調整しているMADE IN SEKIで、ハンドクラフターに愛用されるにふさわしいはさみです。これから切り絵を始める人にも。
材質ブレード:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105
ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBSステンレス製万能鋏 マルチョキジュニアSBS
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
機能は本格派で錆に強いステンレス製です。 お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。 レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。 根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2全長(mm)140タイプ万能タイプ刃長(mm)35切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚刃厚(mm)3切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBSステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付SBS
899税込989
1個
当日出荷
根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
工具鋏多用途コンパクト アルス工具鋏多用途コンパクトアルス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。 逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。 ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。
用途多用途の工具鋏。材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP全長(mm)175質量(g)100刃長(mm)40切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
家庭ゴミ強力切断はさみ 高芝ギムネ製作所家庭ゴミ強力切断はさみ高芝ギムネ製作所
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) ALLEXポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃)ALLEX
969税込1,066
1丁
当日出荷
ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
用途ゴム板、凸部のカットに。トラスコ品番256-7152材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25刃厚(mm)2
マルチ万能鋏(ロング) PROMOTE(プロモート)マルチ万能鋏(ロング)PROMOTE(プロモート)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ロングタイプで作業効率UP!
用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)200切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
はさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物用柳刃)エスコ
21,600税込23,760
1丁
翌日出荷
厚物用柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
仕様●全長:315mm●刃長:52mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:740g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GLアズワン品番65-2142-32
はさみ・鉄板用(右利き/ロングストレート用) エスコはさみ・鉄板用(右利き/ロングストレート用)エスコ
9,910税込10,901
1丁
翌日出荷
仕様●切断方向:直・右曲がり●全長(mm):300●刃長(mm):62●切断能力:ステンレス鋼:1.2mm亜鉛:1.8mm●材質:ハンドル:PVC(断熱材)刃:カーボンスチール(硬度:56HRC)アズワン品番65-2142-24
はさみ・精密(ステンレス製) エスコはさみ・精密(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1丁
翌日出荷
サビに強いステンレス製 模型、工芸、ホビー用として精密切断作業に使用 金属以外の柔らかい素材の切断に適したハサミです。
仕様●全長:145mm●刃長:45mm●刃材質:ステンレスアズワン品番65-2142-08
CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏与板利器工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
メタルカット 波板 みまつメタルカット 波板みまつ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に。波板を二山ずつ切り進むことができますので、開閉操作が従来の半分で切断可能です。カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
用途ポリカや金属波板の切断に。全長(mm)275質量(g)312切断能力ポリカーボネート波板1.0mm、塩化ビニル波板1.0mm、トタン波板0.3mm刃先形状波板切材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング硬度HRC(刃部)55材質(刃)刃物用炭素鋼
190mm はさみ・万能(キャップ付) エスコ190mm はさみ・万能(キャップ付)エスコ
2,430税込2,673
1丁
当日出荷
材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
倍力WカッターI型 土牛倍力WカッターI型土牛
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。 下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。 ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドルトラスコ品番215-2873全長(mm)250質量(g)320
ペリカンはさみ セーブインダストリーペリカンはさみセーブインダストリー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
カラフルなデザインの剪定はさみ!飛び出た細い枝など、ちょっとしたガーデニングに便利です。ホースのカットなどにも使えます。カーブな切り口で、 丸いものが逃げない&切りやすい!特殊形状の刃で、逃げづらくなっているため、丸いものが切れやすくなっています。約13mmの生木まで切断できます。※木の種類によって切断しずらい場合があります。滑りにくく、握りやすい!エラストマー樹脂ハンドルで、女性でも滑りにくく、握りやすい形状です。安全設計、ストッパー付き!
用途万能はさみとして材質ステンレス鋼・ポリプロピレン樹脂・エラストマー樹脂・スチールイエロー・グリーン品番SV-5172寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)195×90×22
刃先が鋭いから 繊細なはさみ ハートライ刃先が鋭いから 繊細なはさみハートライ
779税込857
1個
当日出荷
シャープな刃先で繊細な作業に最適。ハンドルは幅広でボリューム感があり、安定した作業が行えます。
用途工作、模型作り、プラモデル作り、ペーパークラフト、手芸、刺繍など全長(mm)130刃渡り(mm)35材質(刃)SUS420J2_2.3mm材材質(ハンドル)PP樹脂(ソフトタイプ)
ガラス管切り用替刃 アズワンガラス管切り用替刃アズワン
639税込703
1枚
翌々日出荷
種別替刃アズワン品番4-478-11
スーパーウェーブスニップス KENOHスーパーウェーブスニップスKENOH(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味かる~い切れ味で、作業がラクラク連続作業でもバネ付で疲れ知らず軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)220質量(g)170材質(刃)炭素工具鋼SK-5
万能ハサミ刻鋏M Three Axis万能ハサミ刻鋏MThree Axis(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
手にフィット!エラストマー(二体成型樹脂)すべりにくいハンドルで長時間作業にも楽々!
全長(mm)145材質刃:ステンレス鋼SUS420J2、柄:PP+TPRラバー刃部幅(mm)35
精密作業用ハサミ P.Tool精密作業用ハサミP.Tool
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全長(mm)145サイズ(mm)145
美鈴 手工芸専用ハサミ 美鈴美鈴 手工芸専用ハサミ美鈴(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
全長(mm)135
パワフルカッター ALLEXパワフルカッターALLEX
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
4つの鋲を使用することでテコの原理を利用し、軽い力での切断が可能です。刃部は切れ味が良く長持ちするハイカーボンステンレス鋼を使用し、表面はサビに強い電解研磨加工を施しています。握りやすく、両手でも使える大きなハンドルを使用しています。開閉が楽なバネ、保管時に便利なフックが付いています。手やハンドルが邪魔にならず切り進め易い角度付です。
用途廃品等の切断作業に全長(mm)265刃長(mm)40トラスコ品番856-2113材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、ハンドル部:ABS樹脂質量(g)290切断能力ステンレス板(0.3mm)、CD(1枚)、プラスチック段ボール(2枚重ね)、ゴム板(3.0mm)、皮革(5.0mm)、枝(直径10mm)、コピー用紙(25枚重ね)、滑り止め付カーペット(15mm)2018年トラスコ掲載ページ4 1051
ハサミ