ハサミ :「アダプター」の検索結果
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
関連キーワード
電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。
用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。
付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付)
材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼
質量(g)290
消費電力(W)20
コード長さ(m)2
モーター電圧(V)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9
充電時間(時間)5
回転速度10000回/分
ストローク数(回/分)5000
稼働時間(分)25
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
植物病害の伝染予防の目的で開発された電熱式ハサミです(果菜類の摘花・採果用)。約100℃の刃先が滅菌するので、ナスの青枯病や、トマトのかいよう病の伝染防止に定評があります。切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換する手間が省け、より効率的に作業が行えます。
用途果菜類の収穫時に付着する菌を除菌する目的で開発された電熱式ハサミです。今まで切断毎や畝毎にハサミを消毒・交換をしていた手間が省け、より効率的に作業が行えます。
セット内容ヒーターバサミ/接続ケーブル/携帯用バッテリー×/充電アダプター
温度(℃)刃先:約100(電源を入れて約2分後)
充電時間(時間)4
定格出力電圧(V)14.8
関連資料(0.54MB)
バッテリー容量(Wh)37.4(約3時間使用可能)
1セット
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。