ハサミ :「曲線用」の検索結果
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
関連キーワード
材質は特殊鋼を使用、鉄板(トタン板・ブリキ板)、銅版、真鍮板、アルミ板等の切断に使用します。刃が曲がっているので鉄板を切っても手に当たらないよう工夫してあり、直線・曲線が切れる万能タイプです。
用途本鍛造品、特殊鋼使用の金切鋏。
全長(mm)240
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)355
奥行(mm)250
切断能力(mm)(トタン板、ガルバリウム板、銅版)0.5、(ステンレス板)0.3、(アルミ板)1.0
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220
刃長(mm)58
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(g)320
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
切れ味が良く、耐久性があります。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
鍛造品なので、切れ味と耐久力に優れています。刃先には高周波焼入れを施してありますので、切れ味が長持ちします。
用途曲線切り。
形状柳刃
材質(グリップ)PVC
材質(刃)刃物用炭素鋼
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)刃物用炭素鋼
ソリ曲がった柳刃形状により、直線も曲線も切ることができます。トタン、ブリキ、銅板、アルミ板、樹脂素材などの切断に適しています。金属製の薄板などが、バネの力で楽々カットできます。
全長(mm)240
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6193
質量(g)175
硬度HRC60
切断能力トタン波板(厚み0.3mm程度)ブリキ(0.3mm程度)樹脂素材(1.0mm程度)銅板(0.3mm程度)アルミ板(0.3mm程度)
刃厚(mm)3
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
適合材ステンレス・GL鋼板
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
ブリキ・塩ビ(ポリカーボネイト含む)・トタン・薄鉄材・厚紙などの硬質材がスムーズに切断できる金切鋏!。ビニールシート・ビニールひも・布・紙・ポリ袋などの薄材もスムーズに切れます。背板の曲げにより、直線・曲線が自由に切れ、作業用に便利です。CD、DVD、ペットボトルの解体などにも便利です。セレーション刃付(細目:下刃のみ)
用途金属用金切鋏。
全長(mm)245
質量(g)235
材質(刃)ステンレス
材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軟鋼板(トタン板・ブリキ板)・鋼板・真鍮板・アルミ板・プラスチック板(塩ビ板・ポリカ板)・ガーデニング作業に。ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
用途ビニール、プラスチック、トタン板の切断に。
全長(mm)245
質量(g)270
刃先形状直線・曲線切
材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング
切断能力(Φmm)軟鋼板0.5
硬度HRC(刃部)55
材質(刃)刃物用炭素鋼
切断能力(mm)アルミニウム1
切断能力(mm)鋼板0.5
切断能力(mm)真鍮板0.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。