ハサミ :「曲線用」の検索結果
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
関連キーワード
曲線・直線切り、あらゆる細工切りに最適です。
全長(mm)220
刃長(mm)58
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
質量(g)320
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
1丁
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ステン材の曲線・直線切りに最適です。
材質本体:極軟鋼SAE1006、刃:日立安来鋼青紙
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.5
切断能力(mm)銅板0.6
金属の曲線・直線切りに。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途薄い金属板の切断に。
材質(刃)刃物用炭素鋼
BesseyマルチはさみマスターD51A. Besseyマルチはさみは、角度付きヘッドカッターを備えているので、安全性が向上します。材料から距離をとって、危険な場所から手を遠ざけることができます。長い連続切断、直線切断、曲線切断用のはさみです。. 特長と利点. 角度付きカッターヘッドにより、安全性が向上 長い連続切断、直線切断、曲線切断用 すべての金属部品がステンレススチール製 軟質材が入った堅牢なガラス繊維強化プラスチック製のハンドル
仕様カットの種類 = ストレート全体長さ = 235 mm
全長(mm)235
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
適合材ステンレス・GL鋼板
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。