絞り込み
ブランド
  • オーエッチ工業(3)
  • Ampco(2)
  • KAKUI(2)
  • KTC(1)
  • ベッセル(1)
  • 前田シェルサービス(1)
  • サカエ金属工業(1)
  • 浅香工業(1)
  • 王将(須佐製作所)(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(3)
材質(頭)
  • スチール(4)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(2)
  • (1)
頭径(Φmm)
  • 44
  • 18(48)
  • 20(67)
  • 21(110)
  • 22(79)
  • 23(62)
  • 24(111)
  • 25(134)
  • 26(105)
  • 27(123)
  • 28(61)
  • 29(108)
  • 30(236)
  • 32(127)
  • 35(96)
  • 36(51)
  • 38(78)
  • 40(182)
  • 50(170)
  • 60(172)
  • 80(69)
主な用途
  • 仮枠作業(1)
  • 土木作業(1)
  • 大工作業(1)
  • 建築作業(1)
  • 打込作業(2)
  • 施工作業(1)
  • 板金作業(1)
  • 機械組立・修理作業(3)
  • 治具取付作業(1)
  • 石工作業(1)
  • 組立作業(3)
  • 解体作業(3)
  • 金型作業(2)
  • 鉄工作業(3)
材質(柄部)
  • (6)
  • 樹脂(1)
木・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンマーは、機械の組立や修理、家具の組立、工作などさまざまな用途でものを打ち付けるための道具です。プラスチックハンマーの頭部は、柔軟ながら強靭なプラスチック製のため、使用時に工作物にダメージを与える心配はありません。無反動構造のショックレスハンマーは、耐久性、耐熱性に優れ、酸やアルカリにも強いことが特長。片手ハンマーは、鉄工作業全般や刻印の打刻などの打ち込み作業に使われます。点検ハンマーは、機材の点検やトラックの点検などに使われるハンマーです。
特価
本日1月7日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
3,988税込4,387
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
両口ハンマ KTC両口ハンマKTC
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途鉄工作業/打ち込み作業
ユニコンハンマー 前田シェルサービスユニコンハンマー前田シェルサービス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ウレタンと金属ヘッドの2WAY。ヘッドと芯が離れているから、ショックレス効果あり。柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。特殊素材の作用・構造により適度な反動が起きショックがやわらぐため疲れません。
種類コンビハンマー使用温度範囲(℃)-20~80材質(柄部)特殊ウレタン材質(頭)ウレタン/金属主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/大工作業/仮枠作業/石工作業/板金作業/組立作業/施工作業/金型作業
足場ハンマー ショート セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー ショート セーフティーリング付きKAKUI
5,698税込6,268
1丁
当日出荷から6日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 グリップ短めのショートタイプ(短柄で扱いやすい)。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約255主な用途組立作業・解体作業
ショートプロ両口ハンマー 王将(須佐製作所)ショートプロ両口ハンマー王将(須佐製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
種類両口ハンマー全長(mm)230主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
足場ハンマー セーフティーリング付き KAKUI足場ハンマー セーフティーリング付きKAKUI
4,998税込5,498
1丁
当日出荷から6日以内出荷
カラビナ工具差しに片手でワンタッチ脱着できる大型フック付き。 カラビナに装着すると、グリップ部が斜めになり、振らつきにくく、脱着時につかみやすい角度になる。 ハンマーヘッドをひねることにより、片手でカラビナ工具差しから取り外すことができる。 グリップエンドのセーフティーリングに落下防止コードが装着できる。 ヘッドとグリップをワイヤーで連結し、万が一のヘッドの落下を防止。
用途足場の組み立てや解体用幅(mm)約93全長(mm)約315主な用途組立作業・解体作業
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
ゴムプラハンマーヘッド ベッセルゴムプラハンマーヘッドベッセル
409税込450
1個
当日出荷
ゴムプラハンマー用替頭です。タイル、ブロック、セラミックのような割れ易い材質、家具・建具のような木工作業、カーペット敷き作業に適しています。取替え簡単です。
用途取り換え用頭部。サイズ1・1/2ポンド頭部径(Φmm)44頭部長(mm)127
防爆スレッジハンマー Ampco防爆スレッジハンマーAmpco
54,980税込60,478
1本
当日出荷
材質ベリリウム銅合金
防爆丸頭ハンマー Ampco防爆丸頭ハンマーAmpco
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から75日以内出荷
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。 たたく、つぶす作業に使用できます。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
ステンレス片手ハンマー オーエッチ工業ステンレス片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌日出荷
種類片手ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)主な用途機械の組立・修理
ハンマー