安全に正式にハンマーとしても使用できるラチェットです。KOLOSSは、少なくとも600Nmの荷重で使用できるリバーシブルの高耐久ラチェットです。デュアルラチェット歯とわずか6°の最小戻り角度により、狭い状況でも迅速かつ正確なねじ締めが可能になります。ハンマーの面に衝撃が加わっても、どんなに強くてもラチェット機構が破壊される可能性はまったくありません。圧力、衝撃、引張荷重に耐えるように最適化された複数コンポーネントのクラフトフォームハンドル。ハンドルの端にあるKOLOSSエクステンション8780 CおよびKOLOSSセンタリングピン8781 C 用のテークアップ。セットには、素材と表面積を保護するパッド1個、さらに多くのトルクを伝達するためのKolossエクステンション1個、ロック解除ピン1個、ホルスター1個が含まれており、Kolossをいつでも手元に置くことができます。
セット内容ラチェットハンマー 1/2”×341mm、パッドセット 003697(#2×50mm)、エクステンション 003695(341×137mm)、ロック解除ピン 136400(40.5mm)、ホルスター 175×75mm
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ハンマー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。