商品豆知識
カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。
仕様虹色チタンコーティングメッキ
材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼
全長(mm)200
硬度【ヘッド】HRC37度~43度
ヘッド径(Φmm)33
頭質量(g)600
全質量(g)800
1本
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。