4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腰回りのカラビナに直接脱着ができる、携帯に便利な特殊形状のハンマーです。ヘッド部をカラビナに脱着が出来るように設計した、携帯性を高めたハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられる、金具付きで、高所作業をサポートします。
用途足場工事。 材質柄尻部金具:ステンレス製 材質(柄部)熱処理済クロモリ 頭質量(kg)0.9
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰回りのカラビナに直接脱着ができる携帯に便利な特殊形状のハンマーです。柄尻には、セフティコードを取り付けられるシャックル付きで、安全作業をサポートします。
用途足場工事等。 頭質量(g)約600 材質シャフト:熱処理済クロモリ、落下防止取付部:ステンレス製
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。工具袋に収納できるショート柄タイプで、ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼 全長(mm)200 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)800
1本
5,698 税込6,268
欠品中

カラビナから簡単にはずせ、片手で簡単スピード脱着できます。ハンマー頭部に取付用の穴が開いており、片手で簡単に取り付け取り外しができます。頭部にシャックル等の突起物がないため狭い場所も安心して叩くことができます。ハードな作業に耐えうる強靭なクロームモリブデン鋼シャフトを採用しています。柄尻には接続ロープのナスカンやフックがかけやすく、曲がりにくくて頑丈なステンレス製リング付です。ハンマー頭部はレインボー仕様です。
用途足場の組立て、取り外し作業。 仕様虹色チタンコーティングメッキ 材質ヘッド:機械構造用炭素鋼S53C、柄:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC、取付リング:ステンレス鋼 全長(mm)290 硬度【ヘッド】HRC37度~43度 ヘッド径(Φmm)33 頭質量(g)600 全質量(g)900
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷