ハンマー :「とんかち」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

ハンマー グラスファイバー柄
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280
材質(柄部)ポリプロピレン
頭質量(g)900
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ケレンハンマー
モノタロウ
¥569
税込¥626
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業
種類溶接用ハンマー
頭径(Φmm)22
全長(mm)290
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
呼称#3/4
頭部長(mm)140
質量(g)410
トラスコ品番123-5303
主な用途溶接作業
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用
種類トンカチ
全長(mm)330
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途建築作業/土木作業
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
種類ショックレスハンマー
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)-10~80
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)PVC
材質(柄部)木
主な用途組立作業/機械の組立・修理
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。
鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。
コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
こんなお得な商品も!

両口ハンマー
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
全長(mm)900
使用クサビ特大(WC-4)
適合#8以上
トラスコ品番123-4552
質量(g)557
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。
ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド
硬度HDD60
使用温度範囲(℃)4~80
硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70°
緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
硬度HRC44~50
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
こんなお得な商品も!

石頭ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類石頭ハンマー
全長(mm)300
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)木
主な用途石工作業
硬度HRC44~50
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
種類ハンマー柄
全長(mm)820
材質(柄部)木
使用クサビ特大(WC-4)
適合#6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
手に伝わる感触を重視したバランスのよい設計。
用途機械機器や車輌の点検
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
硬度HRC55~60
使用クサビ小
主な用途機械機器や車輌の点検
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類両口ハンマー
材質(頭)SUS304
材質(柄部)SUS304
主な用途打ち込み作業
溶接のスラグ スパッタ取りに最適。前処理のサビ等たたき落とすことも可能。
種類溶接用ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途溶接作業
手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。
種類電工ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)スチール
主な用途電気・設備工事用
頭部長(mm)105
ソケットサイズ(mm)17
圧入後にロックピン挿入の安心設計。柄は振りやすい中空構造。丸洗い可能な密閉構造で清潔。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)ポリエチレン
材質(柄部)SUS304
主な用途打ち込み作業
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
使用温度範囲(℃)-20~80
電気工事に適しています。
軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト)
17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)17
全長(mm)255
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)ポリカーボネート
主な用途電気・設備工事用
トラスコ品番395-8671
質量(g)340
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
材質(柄部)木
板の伸びを吸収する回転機構
打撃のブレを吸収する首振機構
打撃の過度な衝撃を吸収する緩衝機構
内部の制震ゴムは交換でき経済的
用途あらゆる鈑金作業に活躍!
種類板金用ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途板金作業
タイプ横ナラシ
2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
頭部は真鍮製なので銅ハンマーに比べ打撃力・耐久性に優れています。
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。