サムライハンマー 燕返し小次郎 #084635オーエッチ工業7日以内出荷
日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。
木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。
3重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。
打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。
木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
仕様●サイズ:全長/280mm、頭径×頭長/30×103mm●重量:570g、頭重量/450gアズワン品番68-4108-54
ヘッドが選べるハンマー #1オーエッチ工業翌々日出荷
用途に合わせヘッドを選べる樹脂ハンマーです。3種類の樹脂ヘッド(別売り)を用途に合わせて選べます。
用途木製品組立て~機械修理まで。材質鋳鉄・白樫頭部寸法(mm)口径35頭部長(mm)80
プラハンマー替ヘッド 1個入オーエッチ工業当日出荷
衝撃に強いPVC製替頭です。木製品の組立てに使用できます。衝撃に強いPVC製です。
用途選べるプラハンマー用替頭。材質PVC(塩化ビニール)硬度HDD50頭部径(Φmm)口径32
パート(R)ライトンソフトハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業能率があがります。
ヘッドは衝撃に強い、PVC製です。
ヘッドは取替えが可能です。
頭部本体は鋳物製で、打撃力があります。
用途機械などの修理に。
冶具などの取付け・取外しに。
木製品の組み立てに。材質/仕上頭部本体:鋳鉄、樹脂ヘッド:PVC、ハンドル:ポリプロピレン、グリップ:軟質PVC
ライトン黒ゴムハンマーオーエッチ工業当日出荷
2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途木製品などの比較的ソフトな製品の組立やレベル出しに。種類ゴムハンマー材質(頭)天然ゴム、ブタジエンゴム材質(柄部)樫材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)2018年トラスコ掲載ページ4 1849
イージーショックレスハンマーオーエッチ工業当日出荷から8日以内出荷
種類ショックレスハンマー材質(頭)ナイロン/ポリエチレン材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
侍(サムライ)ハンマーオーエッチ工業(21件のレビュー)当日出荷
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル吸い付くグリップで手になじみショックも吸収木柄の重量バランス実現ガタ・折れが少ない
全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
両口玄能用木柄オーエッチ工業4日以内出荷
すべりにくいグリップ付き
用途両口玄能(極小)木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビWD-6寸法A(mm)6寸法B(mm)19適合極小RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー1、11/2用木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビ中(WC-1)寸法A(mm)15寸法B(mm)23適合#1・#1 1/2アズワン品番65-1872-14RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄種類ハンマー柄全長(mm)330使用クサビ小(WC-0)寸法A(mm)11寸法B(mm)18適合#1/2・#3/4アズワン品番65-1872-13RoHS指令(10物質対応)対応
フラット板金ハンマー木柄オーエッチ工業3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途フラット板金ハンマー用1/4木柄種類ハンマー柄全長(mm)290使用クサビ小小(WC-00)寸法A(mm)9寸法B(mm)15適合#1/4アズワン品番65-1872-12RoHS指令(10物質対応)対応
板金ハンマー用木柄オーエッチ工業当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途エボシナラシハンマー縦ナラシ木柄種類ハンマー柄全長(mm)320使用クサビWD-5寸法A(mm)8寸法B(mm)22適合エボシ(縦)RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマー木柄オーエッチ工業3日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類ハンマー柄全長(mm)300使用クサビ小(WE-0)RoHS指令(10物質対応)対応
PX印ウレタン角カケヤ(木柄)オーエッチ工業4日以内出荷
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印両口ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印セットウハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
サンディコンビオーエッチ工業(3件のレビュー)当日出荷
鉄と樹脂のコンビハンマーなので1本2役できる
用途ミニチュア工作や彫金作全長(mm)280質量(g)320種類コンビハンマー頭径(Φmm)23呼称コンビ250材質(柄部)木材質(頭)スチール/樹脂頭部長(mm)83主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ブリキハンマーオーエッチ工業当日出荷から6日以内出荷
板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる
用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業
トンカチハンマーオーエッチ工業翌日出荷
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途建築、土木用種類トンカチ全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途建築作業/土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
八角玄能オーエッチ工業当日出荷から3日以内出荷
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業
先切玄能オーエッチ工業3日以内出荷から5日以内出荷
先端部はカシメ用で使用できる。
両口玄能オーエッチ工業3日以内出荷から4日以内出荷
頭部が左右違う形状になっていて平らな方は打ち込み用で曲面の方は締め打ちの時に使うようになっている。
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
セットウハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途石工作業呼称0.6頭部対辺(mm)31頭部長(mm)86頭質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応
木ハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)当日出荷
樫を使った木ハンマー
用途木製品の組立種類木ハンマー全長(mm)360材質(頭)樫材質(柄部)樫主な用途組立作業RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイナーハンマーオーエッチ工業翌日出荷
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途かしめ作業に最適種類板金用ハンマー頭径(Φmm)15全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途板金作業呼称ジョイナー頭部長(mm)100質量(g)230RoHS指令(10物質対応)対応
エボシナラシハンマー縦ナラシオーエッチ工業8日以内出荷
板金用に特化したハンマー
用途縦ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)35全長(mm)320材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途板金作業呼称エボシナラシ頭部長(mm)125質量(g)380RoHS指令(10物質対応)対応
カラカミナラシハンマー横ナラシオーエッチ工業当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途横ナラシ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途板金作業呼称カラカミナラシ頭部長(mm)110質量(g)280
ピンシボリハンマーオーエッチ工業当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応
荒出しハンマーオーエッチ工業当日出荷
板金用に特化したハンマー
用途荒出し用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)250材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途板金作業呼称荒出し頭部長(mm)190質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
タイル点検ハンマー(グラスファイバー)オーエッチ工業当日出荷
落下防止用コードが付いているので高所作業でも安心
用途タイル点検用種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)10全長(mm)270材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検呼称コード付頭部長(mm)66質量(g)215RoHS指令(10物質対応)対応
記念用テストハンマーオーエッチ工業4日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途船の進水式などの記念品として種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマーメッキオーエッチ工業翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
テストハンマーオーエッチ工業(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。
用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハンマーオーエッチ工業4日以内出荷
柄穴が偏心しているので、振りやすく打撃力が強い。
用途解体作業種類片口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)木主な用途解体作業
両口ハンマーオーエッチ工業4日以内出荷から9日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業種類両口ハンマー全長(mm)900材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業RoHS指令(10物質対応)対応
両口ハンマーオーエッチ工業当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業
片手ハンマーオーエッチ工業4日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み種類片手ハンマー頭径(Φmm)33全長(mm)360材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)木主な用途鉄工作業呼称#1 1/4頭部長(mm)110頭質量(g)550
ステンレス両口ハンマーオーエッチ工業翌々日出荷から3日以内出荷
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理種類両口ハンマー材質(頭)SUS304材質(柄部)木主な用途機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセットSTAHLWILLE(スタビレー)税込¥35,178¥31,980